Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX WLAN Repeater RE23S RE23S Mesh-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1647635-BP
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     RE23S
EAN/GTIN:
     4717964701657
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
EDIMAX WLAN Repeater RE23S RE23S Mesh-fähig

Edimax AC2600 Dual-Band Home Roaming Wi-Fi Extender RE23S

Dualband Wi-Fi mit AC Geschwindigkeit
MU-MIMO-technologie
Accesspoint-Modus
Plug & Play
Kompatibel mit jedem Router

Technische Daten:
Anzahl Antennen: 4 x · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Access-Point,Repeater,Wi-Fi Bridge · Gewicht: 290 g · Produktabmessung, Breite: 138 mm · Sicherheit: 64/128-bit WEP, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-TKIP und WPA2-PSK Verschlüsselung,WPS (Wi-Fi Protected Setup) Konfiguration · WLAN Repeater/Router-Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN Standard: IEEE802.11ac,IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1733 MBit/s · WPS: Ja

Lieferumfang:
Gemini RE23S Home Roaming Wi-Fi Extender,Zwei externe Antennen,Ethernet Kabel,Schnellinstallationsanleitung,CD mit mehrsprachiger Schnellinstallationsanleitung und Benutzerhandbuch,Access key card

Systemvoraussetzungen:
Vorhandenes WLAN Heimnetzwerk (2.4GHz/5GHz) für den Wi-Fi extender/Wi-Fi bridge Modus, oder Kabel/xDSL Modem-Router für den Accesspoint Modus.,IEEE802.11ac/n/g/b/a- kompatibles Mobilgerät oder PC und Internetbrowser zur Softwarekonfiguration (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera oder Safari neuste Version)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 107 mm x 138 mm
Produktabmessung, Länge:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
138 mm
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Funktionen (WLAN-Repeater/-Router):
Access-Point | Repeater | Wi-Fi Bridge
WLAN Standard:
IEEE802.11ac | IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
800 MBit/s
WLAN Repeater/Router-Besonderheiten:
Mesh-fähig
Typ (Hersteller-Typ):
RE23S
Anzahl Antennen:
4 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
Sicherheit:
64/128-bit WEP, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-TKIP und WPA2-PSK Verschlüsselung | WPS (Wi-Fi Protected Setup) Konfiguration
Gewicht:
290 g
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
1733 MBit/s
WPS:
Ja
Produkt-Art:
WLAN Repeater
Weitere Suchbegriffe: 04717964701657, EDIMAX, RE23S, wlan verstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 113,27*
€ 8,95*
ab € 89,28*
€ 118,02*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 118,48*
€ 5,95*
ab € 97,30*
€ 124,58*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,53*
€ 138,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.