Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 23765 9 Meißel-Set 3teilig 25 mm, 50 mm Gesamtlänge 400 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646249-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23765 9
EAN/GTIN:
     4010159237659
Suchbegriffe:
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
maschinenmeißel-satz sds max
Heller 23765 9 Meißel-Set 3teilig 25 mm,50 mm Gesamtlänge 400 mm SDS-Max 1 St.

SDS-max Meißel-Set

3-teilig: Spitzmeißel, Flachmeißel und Spatmeißel
Aus einem Stück geschmiedet
Stabil und nachschleifbar
Extrem kraftvoll durch verbesserte Kraftübertragung

Technische Daten:
Gesamtlänge: 400 mm · Meißelbreite: 25 mm,50 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Lieferumfang:
SDS-max Spitzmeißel,Flachmeißel 25 mm,Spatmeißel 50 mm x 400 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Heller
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Max
Meißelbreite:
25 mm | 50 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Produkt-Art:
Meißel-Set
Weitere Suchbegriffe: maschinenmeißel satz, Heller, 23765 9, Meissel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,75*
€ 72,74*
21 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,97*
€ 72,75*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 59,60*
€ 75,79*
€ 3,50*
ab € 64,96*
€ 81,09*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,73*
€ 113,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28815
ab € 65,31*
Ähnlich
Heller
28814
ab € 43,38*
Ähnlich
Heller
237727
ab € 32,25*
Ähnlich
Heller
26288
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.