Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT96-12VLC-UN LED-Treiber Konstantspannung 96 W 0 - 8 A 12.0 V/DC Möbelzulassung, nicht dimm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1645982-BP
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT96-12VLC-UN
EAN/GTIN:
     4021087039031
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led-netzteil 96 w
Self Electronics SLT96-12VLC-UN LED-Treiber Konstantspannung 96 W 0 - 8 A 12.0 V/DC Möbelzulassung,nicht dimmbar,Überlastschutz,Überspannung

LED-Netzteil SLT96-12VLC-UN

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
für LED-Anwendungen

Die LED-Netzteile der Serie SLT96-VLC-UN von Self Electronics wurden speziell für moderne IP67 LED-Beleuchtungsanwendungen im Outdoor-Bereich entwickelt und besitzen eine besonders kompakte Bauform. Sie verfügen über einen Weitbereichseingang und können sowohl mit 230VAC wie auch 110 VAC betrieben werden. Dank flachem Profil von nur 23mm Höhe ist eine einfache Installation z. B. in beengten Bauräumen und in oder hinter Schränken möglich. Die mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92,5% hocheffizienten Netzteile der Serie SLT96-VLC-UN von Self eignen sich für die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften (MM-Zeichen) und können als unabhängige Betriebsgeräte auch außerhalb von Leuchten verwendet werden. Mit einer stand-by Leistungsaufnahme von weniger als 0,3 Watt und einer Startup Zeit von unter 500ms erfüllen die LED-Netzteile die aktuellen Ökodesign Vorgaben. Zudem erfüllen sie die relevanten EMV- und Sicherheitsstandards, sind nach VDE zertifiziert und weisen eine Betriebserwartung von bis zu 100.000 Stunden auf, bezogen auf eine Gehäusetemperatur von 75°C. Ihr Ausgang ist SELV-konform, die Netzteile bieten Schutz gegen Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Nach Behebung einer Fehlerursache wird ein automatischer Neustart durchgeführt.

Ausstattung:
unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
Konstantspannung
IP67
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.
für LED-Anwendungen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 12.0 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12.0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 8 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebsspannung: 120 V/AC,230 V/AC · Betriebsstrom: 900 mA · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 500.00 g · Herstellerfarbe: Silber · LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung,nicht dimmbar,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 96 W · Leistung (min.): 0 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 40.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.00 mm · Produktabmessung, Länge: 262.00 mm · Prüfzeichen: CE; SELV; MM; VDE · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I,IP67 · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 262.00 x 40.00 x 23.00 mm
Prüfzeichen:
CE; SELV; MM; VDE
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
23.00 mm
Produktabmessung, Länge:
262.00 mm
Produktabmessung, Breite:
40.00 mm
Leistungsbereich:
0 bis 96 W
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
8 A
Marke:
Self Electronics
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung | nicht dimmbar | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
8 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
12.0 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12.0 V/DC
Leistung (max.):
96 W
Leistung (min.):
0 W
Betriebsspannung:
120 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Betriebsstrom:
900 mA
Schutzklasse:
I | IP67
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
500.00 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Self Electronics, SLT96-12VLC-UN, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,76*
€ 66,91*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 49,72*
€ 66,93*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 76,23*
€ 98,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.