Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1645255-BP Herst.-Nr.: 2608601573 EAN/GTIN: 3165140871433 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608601573 Diamanttopfscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 5 mm Standard for Concrete 125 mm 1 St.
Diamanttopfscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 5 mm
Diamond Technology
Diamanttopfscheibe Standard for Concrete für Betonschleifer. Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Segmenthöhe: 5 mm. Ideal zum raschen Abschleifen dicker Betonschichten. Das Schruppen von Beton ist kein Problem mehr. Die optimale Lösung für den professionellen Anwender. Geeignet für das Abschleifen dicker Betonschichten. Segmente gesintert. Eine Segmentreihe. Maximale Unwucht 50 g/mm für vibrationsfreies Arbeiten.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Produktabmessung, Ø: 125 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 125 mm | Marke: | Bosch Accessories | Bohrungs-Ø: | 22.23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,39* | € 33,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,83* | € 33,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,70* | € 35,00* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,22* | € 36,03* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,66* | € 49,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|