Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1645164-BP Herst.-Nr.: 2608644082 EAN/GTIN: 3165140796484 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories Expert for Wood 2608644082 Kreissägeblatt 260 x 30 x 1.8 mm Zähneanzahl: 60 1 St.
Kreissägeblatt Expert for Wood, 260 x 30 x 2,4 mm, 60
Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Ideal für einen universellen Gebrauch. Das Blatt ist kompatibel mit Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontalen/vertikalen Paneelkreissägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 260, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,4, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,4/1,8, Zähnezahl: 60, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 7300, Schnittresultat: 3, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42; 2/9,5/46,5; 2/9/46; 2/10/60, Spanwinkel ° w1: -5, Freiwinkel ° w2: 15
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 30 mm · Dicke: 1.8 mm · Drehzahl (max.): 7300 U/min · Material-Eignung: Holz · Produktabmessung, Ø: 260 mm · Weitere technische Daten: Schnittbreite: 2.4 mm · Zahnform: Wechselzahn · Zähneanzahl: 60
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 260 mm | Abmessungen, Kreissägen: | 260 x 30 x 1.8 mm | Marke: | Bosch Accessories | Zahnform: | Wechselzahn | Material-Eignung: | Holz | Bohrungs-Ø: | 30 mm | Zähneanzahl: | 60 | Dicke: | 1.8 mm | Drehzahl (max.): | 7300 U/min | Produkt-Art: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Bosch Accessories, 2608644082, Expert for Wood, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,03* | € 51,84* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,09* | € 52,80* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 44,25* | € 54,21* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,12* | € 55,21* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,70* | € 78,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|