Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1644769-BP Herst.-Nr.: 2608644083 EAN/GTIN: 3165140796491 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories Expert for Wood 2608644083 Kreissägeblatt 190 x 30 x 1.3 mm Zähneanzahl: 24 1 St.
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 24
Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Ideal für einen universellen Gebrauch. Das Blatt ist kompatibel mit Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontalen/vertikalen Paneelkreissägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 190, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,0, Stammblattstärke (b2) mm: 1,3, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,0/1,3, Zähnezahl: 24, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 10000, Schnittresultat: 2, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42, Spanwinkel ° w1: 15, Freiwinkel ° w2: 15
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 30 mm · Dicke: 1.3 mm · Drehzahl (max.): 10000 U/min · Material-Eignung: Holz · Produktabmessung, Ø: 190 mm · Weitere technische Daten: Schnittbreite: 2 mm · Zahnform: Wechselzahn · Zähneanzahl: 24
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 190 mm | Abmessungen, Kreissägen: | 190 x 30 x 1.3 mm | Marke: | Bosch Accessories | Zahnform: | Wechselzahn | Material-Eignung: | Holz | Bohrungs-Ø: | 30 mm | Zähneanzahl: | 24 | Dicke: | 1.3 mm | Drehzahl (max.): | 10000 U/min | Produkt-Art: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Bosch Accessories, 2608644083, Expert for Wood, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,74* | € 31,98* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,99* | € 31,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,58* | € 33,76* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,95* | € 35,37* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,95* | € 47,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|