Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
Werkzeugkoffer unbestückt 27 l Parat CLASSIC Plus CP-7 581000171 (B x H x T) 480 x 360 x 210 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Parat
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1644227-BP
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
581000171
EAN/GTIN:
4006793002692
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Werkzeugkoffer unbestückt 27 l Parat CLASSIC Plus CP-7 581000171 (B x H x T) 480 x 360 x 210 mm
Werkzeugkoffer unbestückt CLASSIC Plus CP-7
Bodenschale zur freien Unterteilung
Ordnungssystem für rund 60 Werkzeuge
Praktische Kippzylinderschlösser
Der PARAT CLASSIC Plus CP-7 überzeugt durch das ausgeklügelte Ordnungssystem im Kofferinneren, welches rund 60 Werkzeuge fasst. Der CLASSIC Plus CP-7 ist mit den hochwertigen CP-7 Werkzeugtafeln ausgestattet: der CP-7 Werkzeughalter fasst durch eine intelligente Klemmwirkung Werkzeuge flexibel und fest ein, sodass selbst über Kopf das Werkzeug nicht raus fällt. Ruckzuck sind die Werkzeuge verstaut uns sofort auch wieder griffbereit. In der frei unterteilbaren 58 mm tiefen Bodenschale finden weitere Arbeitsutensilien ihren Platz. Stiftschlaufen und Visitenkartenfächer sowie zwei weitere kleine Staufächer sorgen für zusätzliche Ordnung. Der CLASSIC Plus CP-7 besticht zusätzlich durch die rutschhemmende X-ABS Oberfläche und den bis zu 30 kg belastbaren Doppel-Aluminiumrahmen. Die praktischen Rasterschaniere mit Kofferdeckel-Arretierung geben einen schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Praktische Kippzylinderschlösser verhindern einen ungewollten Zugriff, die integrierten Bodengleiter schützen sowohl den Arbeitsuntergrund als auch den Werkzeugkoffer vor Abnutzung. Abgerundet wird das CLASSIC-Modell mit dem ergonomisch geformten PARAT Tragegriff mit integrierten Fingerdimpeln, Soft-Touch-Oberfläche und praktischer Rasterfunktion.
Ausstattung:
1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm · 1 Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm · 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar · 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm · 1 Dokumentenfach im Deckel.
Technische Daten:
Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 30 kg · Gewicht: 5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Innenmaß Breite: 460 cm · Innenmaß Höhe: 310 cm · Innenmaß Tiefe: 190 cm · Material: Aluminium,ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Volumen: 27 l · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Werkzeughalter
Lieferumfang:
Werkzeugkoffer Classic Plus CP-7,2 Schlüssel,1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale.
Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 480 x 360 x 210 mm
Volumen:
27 l
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
190 cm
Innenmaß Höhe:
310 cm
Innenmaß Breite:
460 cm
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Aluminium | ABS Kunststoff
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Werkzeughalter
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
30 kg
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
... >
17 - Werkzeug
>
Werkzeug-Aufbewahrung/-Transport
>
Werkzeug-Aufbewahrung/-Transport
Weitere Suchbegriffe:
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer leer alu
,
lehrlingskoffer
,
lehrlingskoffer ohne werkzeug
,
Parat
,
581000171
,
CLASSIC Plus CP-7
,
Werkzeug-Koffer
Angebote
(37)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
nicht lagernd
35
Frei Haus
ab € 133,58*
€ 138,44*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 127,07*
€ 150,70*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 128,77*
€ 151,14*
Lager 7NBYA
7 Tage
41
1
Frei Haus
ab € 128,66*
€ 161,75*
Lager 102
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 193,61*
€ 225,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör Bodenschale
Parat
498010161
ab € 32,88*
Zubehör
Zubehör CP-7 Werkzeugtafel 2-seitig
Parat
491000551
ab € 18,46*
Zubehör
Zubehör Dokumentenfach
Parat
596000311
ab € 14,65*
Zubehör
Zubehör Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
ab € 3,73*
Zubehör
Zubehör Lochtafel
Parat
497000171
ab € 9,95*
Zubehör
Zubehör Längssteg 58 mm
Parat
900011161
ab € 1,38*
Zubehör
Zubehör Nachrüst-Set TSA LOCK™
Parat
900043999
ab € 26,68*
Zubehör
Zubehör Nachrüst-Set Zahlenschloss L/R
Parat
900044999
ab € 23,58*
Zubehör
Zubehör Quersteg 58 mm
Parat
900013161
ab € 0,89*
Zubehör
Zubehör Zubehör für Lochtafel
Parat
900007988
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen