Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer unbestückt 25 l Parat SILVER Individual L 530000171 (B x H x T) 480 x 350 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1644222-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     530000171
EAN/GTIN:
     4006793001190
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer unbestückt 25 l Parat SILVER Individual L 530000171 (B x H x T) 480 x 350 x 180 mm

Premium-Werkzeugkoffer SILVER Individual

Robuste Kippzylinderschlösser
Koffer ohne Inneneinrichtung
Individuell bestückbar

Der PARAT Premium-Werkzeugkoffer SILVER Individual stellt die ideale Grundlage dar, um sich selber einen perfekt auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Koffer zu gestalten. Der große Innenraum mit 25 Litern Volumen bietet dabei genügend Raum für die verschiedensten Einsätze und Werkzeuge. Die Außenschale aus stabilem X-ABS-Kunststoff und der doppelwandig verstärkte Aluminiumrahmen sorgen für eine maximale Belastbarkeit des Koffers bis zu 20 Kilogramm. Bei einem Eigengewicht von nur 2.400 Gramm kann eine große Menge an Werkzeug in diesem hochwertig verarbeitetem Werkzeugkoffer transportiert werden. Der Werkzeugkoffer verfügt darüber hinaus über den langlebigen, ergonomisch geformten PARAT Tragegriff. Robuste Kippzylinderschlösser sichern den Koffer gegen unbeabsichtigtes Öffnen, sodass ein sicherer Transport der Werkzeuge gewährleistet werden kann.

Ausstattung:
Kofferschale aus strapazierfähigem, rutschfestem X-ABS · Hohes Volumen und individuell bestückbar · Ohne Inneneinrichtung.

Technische Daten:
Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 20 kg · Gewicht: 2.4 kg · Herstellerfarbe: Silber · Innenmaß Breite: 460 cm · Innenmaß Höhe: 310 cm · Innenmaß Tiefe: 170 cm · Material: ABS Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Tiefe: 180 mm · Volumen: 25 l

Lieferumfang:
Werkezugkoffer Silver Individual,2x Schlüssel.

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 480 x 350 x 180 mm
Volumen:
25 l
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
180 mm
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
170 cm
Innenmaß Höhe:
310 cm
Innenmaß Breite:
460 cm
Farbe:
grau
Material:
ABS Kunststoff | Aluminium
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
20 kg
Gewicht:
2.4 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Parat, 530000171, SILVER Individual L, Werkzeug-Koffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 142,85*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 114,87*
€ 142,86*
€ 3,50*
ab € 121,21*
€ 149,73*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 192,54*
€ 233,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.