Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat 530000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parat 530000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 530000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 530000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 530000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 530000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70274962
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     530000171
EAN/GTIN:
     4006793001190
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
2400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Stifthalter
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.