| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1644144-BP Herst.-Nr.: RV16AF-20-15K-B100K-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Potentiometer Service RV16AF-20-15K-B100K-3 RV16AF-20-15K-B100K Dreh-Potentiometer 1-Gang Mono 0.125 W 1 St.
linear
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 15 · Achsen-Ausführung: Geriffelt,Geschlitzt · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Maß: M7 · Potentiometer-Besonderheiten: 1-Gang · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): 10 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandsverlauf: linear
Lieferumfang: RV16AF-20-15K-B100K-3.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Geriffelt | Geschlitzt | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Potentiometer Service | Anschluss (Bauelemente): | Print | Ausgang (Potentiometer): | Mono | Potentiometer-Besonderheiten: | 1-Gang | Widerstandsverlauf: | linear | Gewinde-Maß: | M7 | Typ (Hersteller-Typ): | RV16AF-20-15K-B100K | Drehwinkel (mechanisch): | 300 ° | Achs-Durchmesser: | 6 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.125 W | Toleranz (Plus/Minus): | 5 % | Achs-Länge: | 15 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 70 °C | Temperatur (min.): | 10 °C | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,42* | € 2,30* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,32* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 17,01* | € 24,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|