Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Stiftgehäuse-Kabel 2EDGKB Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08 mm 2EDGKB-5.08-02P-14-1000AH-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1632135-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     2EDGKB-5.08-02P-14-1000AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
Degson Stiftgehäuse-Kabel 2EDGKB Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08 mm 2EDGKB-5.08-02P-14-1000AH-1 1 St.

Steckerteil 2EDGKB

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Gewinde-Maß: M3 · Herst.-Teilenr.: 2EDGKB-5.08-02P-14-1000AH-1 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PA 66 UL 94V-0 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 5.08 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.60 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · Rastermaß: 5.08 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): 2EDGKB · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Liftsystem,Kabeleingang seitlich,mit Rastung,kodierbar · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 2EDGKB-5.08-02P-14-1000AH-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 5.08 x 12.60 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
12.60 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
5.08 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
Degson
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Liftsystem | Kabeleingang seitlich | mit Rastung | kodierbar
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
2EDGKB
Gewinde-Maß:
M3
Herst.-Teilenr.:
2EDGKB-5.08-02P-14-1000AH-1
Typ (Hersteller-Typ):
2EDGKB-5.08-02P-14-1000AH-1
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
12
AWG min.:
28
Rastermaß:
5.08 mm
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
8 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PA 66 UL 94V-0
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
1 mm²
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Degson, 2EDGKB-5.08-02P-14-1000AH-1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,03*
Lager 102
153
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,05*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 20,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.