Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schalter/Steckdosen Kombination AQUASTAR Lichtgrau 4075000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629105-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4075000
EAN/GTIN:
     4042811179373
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schalter und Dosen Kombi
Merten 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schalter/Steckdosen Kombination AQUASTAR Lichtgrau 4075000

Steckdosen/Wechselschalter Kombination

Kombination Schutzkontakt-Steckdose mit BRS/ Wechselschalter, lichtgrau, AQUASTAR.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdosen/Wechselschalter Kombination · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A,16 A · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schalterprogramm-Funktion: Schalter/Steckdosen Kombination · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Polypropylen · Schalterprogramm-Serie: AQUASTAR · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubenlose Klemmen · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 165 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Steckdosen/Wechselschalter Kombination
Nennstrom:
10 A | 16 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubenlose Klemmen
Schalterprogramm-Funktion:
Schalter/Steckdosen Kombination
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Polypropylen
Schalterprogramm-Serie:
AQUASTAR
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,27*
€ 26,32*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,20*
€ 27,59*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,69*
€ 28,34*
7 Tage
8
€ 6,95*
ab € 20,62*
€ 28,36*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 40,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.