Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Serienschalter AQUASTAR Lichtgrau 4074980


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629046-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4074980
EAN/GTIN:
     4042811179441
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Serienschalter
merten serienschalter grau
serienschalter
Merten 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Serienschalter AQUASTAR Lichtgrau 4074980

Serienschalter, 1-polig, lichtgrau

Serienschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Serienschalter · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Polypropylen · Schalterprogramm-Serie: AQUASTAR · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubenlose Klemmen · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 83 x 56 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Serienschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubenlose Klemmen
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Polypropylen
Schalterprogramm-Serie:
AQUASTAR
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: merten serienschalter, Merten, 4074980, MEG3115-8029
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 6,40*
ab € 13,60*
€ 18,75*
2 Tage
101
€ 5,80*
ab € 14,20*
€ 19,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,16*
€ 19,56*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,58*
€ 20,08*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 29,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.