Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Taster AQUASTAR Lichtgrau 4074993


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629021-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4074993
EAN/GTIN:
     4042811179564
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster ip44
wipptaster
Merten 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Taster AQUASTAR Lichtgrau 4074993

Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig

Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Taster m. N-Klemme · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schalterprogramm-Serie: AQUASTAR · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubenlose Klemmen · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 83 x 56 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Taster m. N-Klemme
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubenlose Klemmen
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Schalterprogramm-Serie:
AQUASTAR
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: merten wipptaster, Merten, 4074993, MEG3156-8029
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 12,55*
3 Tage
122
€ 5,80*
ab € 9,37*
€ 13,16*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,43*
€ 13,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,63*
€ 13,53*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 20,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.