Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Wechseltaster N-Klemme 1-polig, lichtgrau MEG3156-8029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-603815
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3156-8029
EAN/GTIN:
     4042811179564
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster ip44
wipptaster
Merten Wechseltaster N-Klemme 1-polig, lichtgrau MEG3156-8029 Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Ausführung Einzeltaster, Bedienungsart Wippe, Kontakte 1 Schließer, Polzahl 1, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Textfeld/Beschriftungsfläche, Aufdruck ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Gerätebreite 73mm, Gerätehöhe 83mm, Gerätetiefe 60mm, Beleuchtbar.

Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.

-Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage.

Mit Steckklemmen.

Schutzart: IP 44.

Abmessungen: ca.

83 x 73 x 56 mm.

Zubehör: ==LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006.

==LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006.

==LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-...

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
1 Schließer
Rückmeldekontakt:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: merten wipptaster, AQUASTAR, Taster, lichtgrau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 12,63*
Lager 5382
104
€ 5,80*
ab € 9,36*
€ 13,24*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,40*
€ 13,26*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,65*
€ 13,60*
8 Tage
38
€ 6,95*
ab € 9,62*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.