Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 1fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Serienschalter AQUASTAR Polarweiß 4074979


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629012-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4074979
EAN/GTIN:
     4042811179434
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Serienschalter
serienschalter merten ip44
serienschalter
Merten 1fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Serienschalter AQUASTAR Polarweiß 4074979

Serienschalter, 1-polig, polarweiß

Serienschalter, 1-polig, polarweiß, AQUASTAR.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Serienschalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Polypropylen · Schalterprogramm-Serie: AQUASTAR · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubenlose Klemmen · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 83 x 56 mm
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Serienschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubenlose Klemmen
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Polypropylen
Schalterprogramm-Serie:
AQUASTAR
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: merten serienschalter, Merten, 4074979, MEG3115-8019
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,12*
€ 19,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,55*
€ 19,00*
3 Tage
8
€ 5,80*
ab € 14,21*
€ 19,90*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,24*
€ 19,91*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 23,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.