Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 1fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel AQUASTAR Lichtgrau 4074944


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629010-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4074944
EAN/GTIN:
     4042811179731
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Merten 1fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel AQUASTAR Lichtgrau 4074944

Schutzkontakt-Std. AQUASTAR LG mit BRS

Schraubenlose Klemmen
IP44
Mit Klappdeckel

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, lichtgrau, AQUASTAR.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose 1-fach · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schalterprogramm-Serie: AQUASTAR · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubenlose Klemmen · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 83 x 57 x 73 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Steckdose 1-fach
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubenlose Klemmen
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Schalterprogramm-Serie:
AQUASTAR
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 11,31*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,54*
€ 11,87*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 12,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 12,42*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.