Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 1fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel AQUASTAR Polarweiß 4074943


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629006-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4074943
EAN/GTIN:
     4042811179724
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Merten 1fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel AQUASTAR Polarweiß 4074943

Schutzkontakt-Std. AQUASTAR PW mit BRS

Schraubenlose Klemmen
IP44
Mit Klappdeckel

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, polarweiß, AQUASTAR.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose 1-fach · Herstellerfarbe: Polarweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schalterprogramm-Serie: AQUASTAR · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubenlose Klemmen · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 83 x 57 x 73 mm
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Steckdose 1-fach
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubenlose Klemmen
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Schalterprogramm-Serie:
AQUASTAR
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 11,86*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,55*
€ 11,98*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 12,48*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 12,54*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 18,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.