| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1628839-BP Herst.-Nr.: 19-90030 EAN/GTIN: 4260416830349 |
| |
|
| | |
| Tie Studio TX26 Mobiler Audio-Recorder Schwarz
TIE Studio TX26 Aufnahmerecorder
Konzert, Interviews, etc. aufnehmen Mono oder Stereo-Recording Bis zu 580 Stunden Aufnahmezeit
Professioneller Mobile Digitalrecoder für perfekte Aufnahmen „on the road“ Das eigene Konzert oder eine Telefonkonferenz mitschneiden, professionellen Sound bei Interviews aufnehmen oder die Umgebungsgeräusche deines Lieblingsplatzes klanglich konservieren: die Anwendungsbeispiele von Handheld-Recordern sind äußerst vielseitig und haben auch im Zeitalter von hochgezüchteten Smartphones eine absolute Berechtigung. Die Bedienoberfläche des Mobile Digital Recorders ist auf einfache und schnelle Bedienung optimiert. Die Hauptfunktionen wie Aufnahme, Wiedergabe, Abbrechen, Störgeräuschunterdrückung, Sound-Split. Neben der Aufnahme mit dem internen Mikrofon kann auch ein externes Mikrofon (nicht enthalten) genutzt werden. Aufnahmen können in mono oder 2-Spur stereo mit 32Kbps, 64Kbps, 128Kbps, 192Kbps, 512Kbps, 768Kbps, 1024Kbps und 1536Kbps erstellt werden, wobei 512kbps als Standard voreingestellt sind. Dem Anwender stehen eine Auto Gain Funktion sowie acht Effekt-Presetmodi zur Verfügung, darunter Rock, Funk, Hip Hop und Jazz. Die übersichtliche Ordnerstruktur und eine Verschlüsslungsfunktion für die Aufnahmen machen die Verwaltung der eigenen Aufnahmen übersichtlich und sicher. Der Mobile Digital Recorder kann über den integrierten Lithium-Ionen Akku betrieben werden oder direkt USB Bus-powered. Die interne Speicherkapazität beträgt 8 GB. Zusätzlich werden Flash-Karten unterstützt.
Ausstattung: Mobiler Digitalrecorder mit Metallgehäuse · Aufnahmeformate: MP3, WMA, WAV, OGG, APE, MPC, AIFF, FLAC · Dynamische Störgeräuschunterdrückung sorgt für hochwertige Aufnahmen · Bis zu 580 Stunden Aufnahmezeit · Unterstützt Aufnahmen über den Line-In (Telefon, Smartphonegespräche u. a.) · Sprachsteuerung · Automatisches Speichern bei geringer Batterieladung · A-B-Looppunkte, Echtzeitmonitoring · Zwei Mikrofonkapseln – auch geeignet für Aufnahmen über größere Entfernungen · 4.6 cm (1,8 Zoll) TFT-Farbdisplay · Intelligente Ordnerstruktur · Wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie.
Technische Daten: Audio-Recorder-Besonderheiten: integriertes Stereomikrofon,Limiter · Aufnahme-Formate: MP3,WMA,WAV,Ogg,APE,AIFF,FLAC · Aufnahmekanäle: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen (Sound & Light): SD-Karten Einschub,USB-Typ Mini B 5polig,Klinken-Eingang 3.5 mm · Speichermedium: 8 GB int.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Tie Studio | Aufnahmekanäle: | 2 | Audio-Recorder-Besonderheiten: | integriertes Stereomikrofon | Limiter | Farbe: | schwarz | Schnittstellen (Sound & Light): | SD-Karten Einschub | USB-Typ Mini B 5polig | Klinken-Eingang 3.5 mm | Aufnahme-Formate: | MP3 | WMA | WAV | Ogg | APE | AIFF | FLAC | Speichermedium: | 8 GB int. | Produkt-Art: | Mobiler Audio-Recorder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tie Studio, 19-90030, TX26, PCM-Recorder, Handy-Recorder |
| | |
| |