Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro VDSLR Lightning Kit LED Videoleuchte Anzahl LEDs=128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627655-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20371
EAN/GTIN:
     4250234503716
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex Pro VDSLR Lightning Kit LED Videoleuchte Anzahl LEDs=128

walimex pro Video VDSLR Lightning Kit

für optimale Beleuchtung bei Videoaufnahmen mit der DSLR Kamera
inkl. dimmbarer Videoleuchte mit leistungsstarken 128 LEDs
stufenlose Leistungsregelung
mit 18cm langem Gelenkarm zur idealen Positionierung der LED-Leuchte
mit 15mm Winkelklemme zur Montage des Arm an Rundstäben

Das walimex pro Video VDSLR Lightning Kit ist für alle geeignet, die mit Ihrer DSLR Kamera professionelle Filme drehen möchten. Im Set ist eine LED-Videoleuchte mit leistungsstarken 128 LEDs enthalten, wodurch Sie auch bei schwachem Umgebungslicht sehr gute Ergebnisse erzielen. Die Leuchte ist dimmbar und verfügt über eine stufenlose Leistungsregelung, so dass Sie die Beleuchtung je nach Aufnahmesituation anpassen können. Für die optimale Position der LED sorgt der im Set enthaltene Swivelarm mit mehreren Kugelgelenken. Diesen können Sie über 1/4 Zoll Gewinde an der mitgelieferten Winkelklemme anschrauben und die LED ganz nach Belieben ausrichten. Die 15mm Winkelklemme wird an den Rundstäben Ihres Rigs montiert.

walimex pro Swivel Arm, 18cm
Der walimex pro Swivel Arm ist ein multifunktioneller, flexibler Helfer, der in keinem Studio fehlen sollte. Der 18cm lange Arm verfügt über drei Gelenke, zwei davon sind mit hochwertigen Kugelgelenken ausgestattet. Damit können Sie individuelle Arretierungen und Positionierungen realisieren. Besonders praktisch ist das zentrale Feststellrad in der Mitte des Gelenkarms, mit dem Sie alle drei Gelenke gemäß Ihren Bedürfnissen gleichzeitig einstellen können. Flexibel sind Sie auch bezüglich Ihrer Anschlussmöglichkeiten: Sie haben zwei 1/4 Zoll Schrauben mit Gewindeadapter und Blitzschuhadapter zur Verfügung.
Flexibilität bietet der Swivel Arm auch in den Anwendungsmöglichkeiten: Er ist ideal für den Einsatz mit DSLR Rigs und Dollys. Mit ihm können Sie Videozubehör wie Videoleuchten, Monitore und Mikrofone an Ihrem Rig oder Dolly anbringen. Die Gelenke ermöglichen dabei eine beliebige Ausrichtung des Schwenkarms.
Außerdem kann der Gelenkarm an Aufnahmetischen eingesetzt werden, um ungewöhnliche Positionen zu bewerkstelligen oder an Stativen und Autopolen für besondere Perspektiven. Die hochwertigen Materialien sorgen für die nötige Stabilität.

walimex pro LED-Videoleuchte mit 128 LEDs
Videos mit Ihrer DSLR-Kamera sind eine tolle Möglichkeit, um besondere Ereignisse festzuhalten und damit Erinnerungen fürs Leben zu schaffen. Egal ob im privaten Bereich, z.B. Urlaub, sonntäglicher Spaziergang mit den Kindern oder im professionellen Foto- und Videobereich, Gelegenheiten gibt es viele. Leider führt mangelndes Umgebungslicht oftmals zu schlechten Ergebnissen, die die Freude etwas trüben können. Ausreichend Licht bietet die LED Videoleuchte mit 128 LEDs.
Untergebracht ist die Leuchte in einem hochwertigen und äußerst robusten Aluminiumgehäuse, welches eine lange Haltbarkeit garantiert und Ihnen so dauerhaft Kosten erspart. Die Leuchte, die mit 128 kleinen LEDs ausgestattet ist, ist flimmerfrei und damit ideal für Videoaufnahmen. Dank ihrer Dimmbarkeit, lässt sich die Leistung stufenlos regeln und somit die Beleuchtung an jede Aufnahmesituation anpassen. Mit der Diffusorplatte erhalten Sie eine weiche, diffuse Ausleuchtung bei einer Lichtleistung von 150 Lux, die ideal für Porträtaufnahmen ist. Mit der orangenen Color-Filter-Platte verändern Sie die Farbtemperatur von 5000K auf 3100K und erhalten eine wärmere Lichtstimmung bei einer Lichtleistung von 79 Lux.
Dank des 1/4 Zoll Gewindeanschlusses an der Längsseite und dem Kugelkopf mit Zubehörfuß und 1/4 Zoll Gewindeanschluss ist die Leuchte universell einsetzbar: sie kann auf einen Stativ oder mit dem Kugelkopf direkt auf der Kamera befestigt werden. Durch den Kugelkopf ist die Leuchte neig- und drehbar.
Die Stromversorgung erfolgt über den Akku oder über das Netzkabel, wodurch die LED-Leuchte flexibel stationär oder mobil einsetzbar ist und auch ideal für längere Sessions geeignet ist. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 2100mAh und ermöglicht eine lange Akkulaufzeit ohne ständiges Wechseln. Außerdem im Lieferumfang inklusive ist ein 12V KFZ-Kabel, mit dem Sie den Akku zeitsparend im Autoaufladen können.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 128 · Gewicht: 205 g · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 45 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl LEDs:
128
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
205 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, Walimex Pro, 20371, VDSLR Lightning Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 121,54*
€ 150,66*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 120,16*
€ 150,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.