Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro XL SP 21425 Gelenkarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627310-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21425
EAN/GTIN:
     4056929214253
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
kameraarm
Walimex Pro XL SP 21425 Gelenkarm

walimex pro Gelenkarm XL SP

Sehr stabiler und hochwertiger Gelenkarm (Friktionsarm) mit großem Feststellrad und zentraler Rasterung
Belastbarkeit bis zu 5 kg, Gesamtlänge 53 cm, Armdurchmesser 2 cm
Zwei 5/8“ Spigotanschlüsse mit 1x 1/4“ und 1x 3/8“ Innengewinde
Passt ideal zur walimex pro Superklemme Art.-Nr. 12499
Geeignet zur Montage von DSLRs, Videokameras, Beleuchtung, Blitzköpfen, uvm.

Das Tool für Profis:
Gelenkarme bzw. Friktionsarme sind aus dem Fotografen- und Videografenequipment schon lange nicht mehr wegzudenken – wann immer Sie Ihr Equipment befestigen, ausrichten, arretieren oder einfach nur sichern wollen, kommen Sie um den Einsatz eines Gelenkarms nicht herum. Neben den kleineren Gelenkarm-Varianten mit 1/4“ Anschluss (Art.-Nr. 18316 mit 18 cm bzw. Art.-Nr. 18582 mit 28 cm Länge), die gerade bei Video-Rigs und in der Tabletop-Fotografie zum Einsatz kommen, gibt es nun von walimex pro auch das große Friktionsarm-Modell in extrem stabiler Ausführung für schwerere Lasten wie z.B. DSLRs, Videokameras, Beleuchtung, Blitzköpfe, etc.!

Ausführung:
Die beiden Arme verfügen über 5/8“ Spigots und sind somit kompatibel mit allen gängigen Superklemmen (z.B. walimex pro Superklemme Art.-Nr. 12499), die eine entsprechende Zapfenaufnahme haben. Durch die Innengewinde (1x 1/4“ und 1x 3/8“) in den Spigots kann nahezu jedes Foto- und Videozubehör eingeschraubt bzw. adaptiert werden, was den Einsatzbereich dieses Gelenkarms nochmals enorm erweitert.

Besonderheiten:

Das große und griffige Handrad erlaubt Ihnen eine sichere Arretierung des Gelenkarms in der gewünschten Position. Die Rasterung in der Mittelachse verhindert zusätzlich ein Verrutschen bzw. Absacken des Auslegers.

Einsatzmöglichkeiten:
Nicht nur in der Fotografie und bei Videoproduktionen sind diese belastbaren und stabilen Gelenkarme seit Jahren im Einsatz. Auch im Veranstaltungsbereich und im Gesundheitswesen sorgt dieses Multitalent für sichere Befestigung von Equipment sowie für die Adaption von medizinischen Geräten.

Technische Highlights:
Die Belastbarkeit liegt bei ca. 5 kg, die Gesamtlänge ist 53 cm.

Lieferumfang:
•1x walimex pro Gelenkarm XL SP mit Feststellrad

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Gelenkarm
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21425, XL SP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
293
Frei Haus
ab € 70,57*
€ 92,10*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 125,73*
€ 160,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.