Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21142 Tele-Objektiv f/22 - 1.2 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627204-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21142
EAN/GTIN:
     4056929211429
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 21142 Tele-Objektiv f/22 - 1.2 50 mm

walimex pro 50/1,2 APS-C Sony E

geeignet für APS-C Sensor
geeignet für Sony E
speziell auf APS-C gerechnet
sehr hohe Lichtstärke von 1:1,2
ideal für Porträt und Landschaft
weiches Bokeh
kompakte Bauweise
innenfokussierend
manuelle Fokussierung
mehrfach vergütete Glaslinsen inkl. asphärische Linsen

Vielseitige
Telebrennweite mit hoher Lichtstärke

Mit einer leichten Telebrennweite an APS-C ist das 50 mm das kompakte Objektiv
für spiegellose Systemkameras und vielseitig einsetzbar und eignet sich vor allem für Porträt- und Landschaftsaufnahmen. Insbesondere Aufnahmen bei schwachem Licht oder Bilder mit geringer Tiefenschärfe können dank einer hohen Lichtstärke - F1:1,2 - ideal realisiert werden.
Mit einem Bildwinkel von ca. 31° erzielt das Objektiv Abbildungen aus natürlicher Perspektive. Die Blende lässt sich von 1,2 bis 16 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig.
Hochwertige Optik

Das Objektiv verfügt über eine Blende mit 9 Lamellen, die eine fast kreisrunde Öffnung ermöglicht und somit ein schönes Bokeh garantieren. Eine besonders hochwertige optische Konstruktion aus 9 mehrfach vergüteten
Glaslinsen erzielt hervorragende Abbildungsergebnisse. Zusätzlich sorgen 2
asphärische Linsen für eine bestmögliche Korrektur von chromatischen Aberrationen.
Seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert eine
Gegenlichtblende, die bei Bedarf auch abgenommen werden kann. Das robuste Objektiv ist
innenfokussierend, wodurch sich die Baulänge der Optik nicht ändert. Die
Fokussierung erfolgt manuell..

Brennweite für APS-C
Das walimex pro 50/1,2 CSC ist speziell auf APS-C Sensoren gerechnet und
für die Anschlüsse Canon M, Fuji X, Sony E und MFT erhältlich.
Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor
Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden.
Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet.
Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor.
Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.2 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 50 mm · Brennweite (min.): 50 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount

Lieferumfang:
1x walimex pro 50/1,2 APS-C Sony E, Gegenlichtblende, Objektivdeckel- und beutel, Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, walimex objektiv, teleobjektiv, objektiv sel, Walimex Pro, 21142
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 415,76*
€ 431,33*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 403,04*
€ 431,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,34*
€ 513,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,04*
€ 479,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.