Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Stoffhintergrund (L x B) 6000 mm x 2850 mm Grau, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627193-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20311
EAN/GTIN:
     4250234503112
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
Walimex Pro Stoffhintergrund (L x B) 6000 mm x 2850 mm Grau,Blau

walimex pro 2in1 Stoffhintergrund 2,85x6

hochwertiger, zweiseitiger Stoffhintergrund blau/grau
Stoffhintergrund 2,85 x 6 m
Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt
für Chromakey Anwendung geeignet
äußerst strapazierfähig
Stoffstärke: ca. 140g/m², 100% Baumwolle
mit Tunnel für Hintergrundstange
umgenähte Ränder
ohne störende Mittelnaht
leicht aufzubügeln
reflektiert nicht
optimal für Portraits, Produktfotografie und Videografie
Farbdarstellung kann je nach Monitoreinstellung vom Originalfarbton abweichen

Stoffhintergründe sind unverzichtbare Basics in jedem Fotostudio und in der professionelle Fotografie. Ideal geeignet für Produktfotografie, Portraitfotografie und viele weitere Anwendungen und sorgen für mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten auch bei ästhetischen Aktaufnahmen oder abwechslungsreichen Produktfotografien. Ausgestattet mit einem praktischen Tunnel sind die walimex Stoffhintergründe kinderleicht an jedem Hintergrundsystem anzubringen. Der Hintergrundstoff 285 x 600 cm ermöglicht einen Hintergrund mit professioneller Hohlkehle für Foto- und Videoaufnahmen. Die Musselin Baumwoll-Qualität ist strapazierfähig und pflegeleicht.

Der 2 in 1 Stoffhintergrund blau/grau kann durch den eingenähten Tunnel an jedem Hintergrundsystem angebracht werden und ermöglicht ´professionelle Foto- und Videoaufnahmen. Die Chroma Key Farbe blau ermöglicht die Addition eines digitalen Hintergrundes und die Freistellung von Personen und Gegenständen auch bei schwierigen Kontrastverhältnissen. Die mittelschwere, fließende Musselin Baumwoll-Qualität ist reflexionsarm, strapazierfähig und pflegeleicht. Mit einer Breite von 285 cm und einer Länge von 600 cm bietet sich die Verwendung dieses Hintergrundstoffs vor allem für Portrait-, Oberkörper- sowie 3/4-Körperaufnahmen an.
Der walimex pro Hintergrundstoff blau/grau besteht aus einem Stück Stoff ohne störende Nähte. Die vertikalen Stoffkanten sind zum Schutz abgenäht und die horizontalen Stoffkanten sind jeweils mit einem abgenähten Tunnel ausgestattet, welche das einfache und schnelle Aufziehen auf eine Querstange ermöglichen. Beidseitig nutzbar, pflegeleicht, farbecht und kann je nach Verwendungszweck auch vorsichtig gebügelt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Blau · Produktabmessung, Breite: 2850 mm · Produktabmessung, Länge: 6000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 6000 mm x 2850 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Produktabmessung, Länge:
6000 mm
Produktabmessung, Breite:
2850 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
grau | blau
Produkt-Art:
Stoffhintergrund
Weitere Suchbegriffe: fotostudio hintergrund, Walimex Pro, 20311
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 103,88*
€ 132,39*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 102,75*
€ 132,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.