Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona GoPro Clamp Set III Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627076-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20469
EAN/GTIN:
     4250234504690
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
action cam halterung
Mantona GoPro Clamp Set III Halterung

mantona GoPro Clamp Set III

Rohrklemme geeignet für einen max. Rohrdurchmesser von 4,5cm
stabile Befestigung und einfache Montage
flexibler Gelenkarm mit zwei Kugelgelenken und praktischem Feststellrad mit Zentralblockierung für alle drei Gelenke
Adapter zur Befestigung der GoPro an Schrauben mit ¼ Zoll Gewinde
ideal in Verbindung mit Handstativen, Dreibeinstativen oder anderen genormten ¼ Zoll Gewinden
flexible Montage auch über Schnellwechselplatten

Die Rohrklemme in diesem Set lässt sich an den unterschiedlichsten Stangen und Rohren montieren und dient dem flexiblen Einsatz der GoPro. Die Gummierung sorgt für einen sicheren Halt ohne Verrutschen und der integrierte Kugelkopf sorgt für eine optimale Ausrichtung. Das Stativgewinde lässt sich schnell und einfach anbringen und ermöglicht es, Ihre GoPro an allen ¼ Zoll Gewinden zu befestigen. Der Gelenkarm, welcher an einer Zentralblockierung ausgestattet ist, dient dazu, den Abstand zwischen Befestigung und Kamera zu erweitern um den großen Bildwinkel der Kamera optimal zu nutzen. Die drei Gelenke lassen sich schnell lösen, wodurch ein schneller Wechsel der Perspektiven ermöglicht wird.

Rohrklemme mit integriertem Kugelkopf
Die walimex Rohrklemme hat einen integrierten Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube. Sie eignet sich für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und kann z.B. an Stativen, Stangen, Aufnahmetischen und allen Rohren mit einem max. Durchmesser von ca. 4,5cm montiert werden. Sie ist bis zu maximal ca. 0,5kg belastbar.

Gelenkarm Swivel 18cm
Der walimex pro Swivel Arm ist ein multifunktioneller, flexibler Helfer, der in keinem Studio fehlen sollte. Der 18cm lange Arm verfügt über drei Gelenke, zwei davon sind mit hochwertigen Kugelgelenken ausgestattet. Damit können Sie individuelle Arretierungen und Positionierungen realisieren. Besonders praktisch ist das zentrale Feststellrad in der Mitte des Gelenkarms, mit dem Sie alle drei Gelenke gemäß Ihren Bedürfnissen gleichzeitig einstellen können. Flexibel sind Sie auch bezüglich Ihrer Anschlussmöglichkeiten: Sie haben zwei 1/4 Zoll Schrauben mit Gewindeadapter und Blitzschuhadapter zur Verfügung.
Flexibilität bietet der Swivel Arm auch in den Anwendungsmöglichkeiten: Er ist ideal für den Einsatz mit DSLR Rigs und Dollys. Mit ihm können Sie Videozubehör wie Videoleuchten, Monitore und Mikrofone an Ihrem Rig oder Dolly anbringen. Die Gelenke ermöglichen dabei eine beliebige Ausrichtung des Schwenkarms.
Außerdem kann der Gelenkarm an Aufnahmetischen eingesetzt werden, um ungewöhnliche Positionen zu bewerkstelligen oder an Stativen und Autopolen für besondere Perspektiven. Die hochwertigen Materialien sorgen für die nötige Stabilität.

Lieferumfang:
•1x walimex Rohrklemme mit Kugelkopf, 1x walimex pro DSLR Gelenkarm Swivel arm Magic 18cm, 1x mantona Stativgewinde 1/4 Zoll für GoPro

Weitere Informationen:
Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Halterung
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20469, GoPro Clamp Set III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.