Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21337 Kamera Handschlaufe längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626688-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21337
EAN/GTIN:
     4056929213379
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21337
Tragegurt
Handschlaufe
Walimex Pro 21337 Kamera Handschlaufe längenverstellbar

Walimex pro Handschlaufe orange

Ergonomische Handschlaufe für Links- und Rechtshänder
Hoher Tragekomfort
Sicherer Halt durch eine Zwei-Punkt-Befestigung
Erhöhung des Diebstalschutz Ihrer Kamera durch direkte Befestigung des Gurtes am Handgelenk
Inklusive ¼ Zoll Gewinde zum Befestigen der Kamera inkl. Gurt auf einem Stativ oder Schultergurt
Auch an Kameras mit Batteriegriff geeignet

Hochwertige Handschlaufe aus kaschiertem Neopren
Neopren ist ein wasserabweisender und elastischer Werkstoff. Die weiche Haptik der Handschlaufe vermittelt ein angenehmes Gefühl und sorgt für einen langen Tragekomfort. Gerade während langer Tragezeiten bei Wanderungen, Spaziergängen oder Städtetrips ist eine feste und angenehme Fixierung der Kamera am Handgelenkt ein großer Vorteil. Eine große, mit Gummi bezogenen Basisplatte verhinderte das Lösen der Handschlaufe. Dabei ist die Platte so konstruiert, dass wichtige Zugangspunkte wie zum Beispiel das Batteriefach, nicht verdeckt werden.

Sicherheit und Vertrauen
Gerade hochwertige Kameras werden oft Aufgrund ihres hohen Anschaffungspreises bei Städtereisen oder Wanderungen aus Sicherheitsgründen nicht mitgenommen. Durch das elastische Material kann der Handgriff fest und sicher am Handgelenk fixiert werden. Ein hochwertiger Klettverschluss ermöglicht ein schnelles, sicheres und bequemes befestigen am Handgelenk. Ein versehentliches entgleiten oder ein absichtliches entreißen der Kamera ist somit unmöglich.

Für Links- und Rechtshänder geeignet
Die walimex pro Handschlaufe lässt sich in nur zwei Schritten von rechts auf links umbauen. Auch hier sorgt ein großzügig ausgelegter Klettverschluss für eine einfache Handhabung.

¼ Zoll Gewindebohrung für universellen Einsatz
Eine Basisplatte mit ¼ Zoll Gewindebohrung sorgt dafür, dass Sie Ihre Kamera auch mit angebrachter Handschlaufe wie gewohnt nutzen können. Egal ob Kamerastativ oder Schultergurt, die Handschlaufe kann immer an der Kamera verbeiben. Auch das Verwenden eines Batteriegriffes ist aufgrund der großzügigen Auslegung weiterhin möglich.

Technische Daten:
Gewicht: 46 g · Herstellerfarbe: Orange · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (max.): 120 mm · Material: Neopren,Kunststoff,Metall · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 19,42*
€ 22,94*
Lager 102
216
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 22,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.