Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21337 Gurt Digitalkamera Metall, Neopren Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21337 Gurt Digitalkamera Metall, Neopren Schwarz, Orange
Walimex 21337 Gurt Digitalkamera Metall, Neopren Schwarz, Orange
Walimex 21337 Gurt Digitalkamera Metall, Neopren Schwarz, Orange
Walimex 21337 Gurt Digitalkamera Metall, Neopren Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36520333
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21337
EAN/GTIN:
     4056929213379
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
120 mm
Breite
250 mm
Gewicht
46 g
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Material
Metall, Neopren
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.