Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Carbon Video Slider Pro 80 21237 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626632-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21237
EAN/GTIN:
     4056929212372
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Walimex Pro Carbon Video Slider Pro 80 21237 Befestigungs-Clip

walimex pro Carbon Video Slider Pro 80

Professioneller Videoslider für präzise und ruckelfreie Kamerafahrten
80 cm Fahrweg
Hochwertige Materialien (Carbon und CNC-gefrästes Aluminium)
Klapp- und höhenverstellbare Gummifüße
Hohe Belastbarkeit
Kameraschlitten mit Wasserwaage und Friktionseinstellung
3/8' Gewindezapfen für Videoneiger oder Kugelkopf
Zahlreiche 1/4' und 3/8' Gewinde zur Stativmontage
Leicht und transportabel

Ruckelfreie Kamerafahrten
Der walimex pro Carbon Video Slider Pro trägt seinen Namen zu Recht – er ist ein professionelles Tool, mit dem Sie ruckelfreie und sanfte Kamerafahrten realisieren und Ihre Filmaufnahmen erheblich aufwerten können.

Hochwertige Verarbeitung
Der Slider ist sehr hochwertig verarbeitet und erfüllt Dank präzise gefertigter Carbonrohre und CNC-gefräster Aluminiumteile auch professionelle Ansprüche. Durch die eingesetzten Materialien sind alle drei Carbon-Slidermodelle trotz der Stabilität auch noch richtige Leichtgewichte.

Vielfältige Verstellmöglichkeiten
Um auch wirklich in jeder Situation und an jedem Drehort einsatzbereit zu sein, verfügt der Slider über einstellbare Ausleger mit Rasterung und höhenverstellbaren Gummifüssen für sicheren und jederzeit waagrechten Stand.

Kameraschlitten und Rollen/Lager
Der große Kameraschlitten verfügt sowohl über eine gummierte Auflagefläche zum Schutz des Kamerabodens, als auch über eine eingebaute Wasserwaage, um die waagrechte Aufstellung des Sliders zu erleichtern. Die Rollen laufen dank der sehr guten Lager butterweich und ohne spürbare Ruckler und Vibrationen auf den Carbonrohren. So sind bei allen Sliderlängen – 80 cm / 100 cm / 120 cm – extrem ruhige Kamerafahrten realisierbar, und zwar über die gesamte Sliderlänge. Der Schlitten bietet mit dem 3/8“ Gewindezapfen die passende Anschlussmöglichkeit für einen Videoneiger oder Kugelkopf. An der Stirnseite findet sich eine Feststellschraube, mit der einerseits eine leichte Friktionseinstellung möglich ist und andererseits der Kameraschlitten z.B. für den Transport gesperrt werden kann.

Kompatibel und weltoffen
Der Slider ist Dank seiner stabilen Bauweise und der hochwertigen Materialien regelrecht „weltoffen“ und zu sehr vielen Aufnahmegeräten kompatibel, z.B. zu professionellen Cinema Cameras, DSLRs, spiegellosen Kameras / CSC, Action-Cams, Smartphones (passender Smartphone-Halter ist optional erhältlich) und Videokameras.

Wenn’s noch a bisserl mehr sein darf
Und weil wir im wahrsten Sinne des Wortes immer gerne noch einen draufsetzen möchten, haben wir im Studio auch noch die maximale Belastbarkeit getestet. Und siehe da – Sie können richtig was draufpacken: 25 kg (80 cm) / 23,5 kg (100 cm) / 21,5 kg (120 cm) – somit sind auch mit schwererem Kameraequipment ruckelfreie Fahrten über die gesamte Sliderlänge möglich.

Gut geschützt on Tour
Der Slider wird in einer gepolsterten Tragetasche geliefert, in der er mit zwei Halteriemen nochmals zusätzlich verzurrt werden kann – so sind die glatten Carbonrohre und die Leichtlaufrollen beim Transport bzw. bei Nichtgebrauch immer bestens geschützt, um weiterhin ruckelfreie und sanfte Kamerafahrten zu gewährleisten.

Die Slider-Familie
Das walimex pro Carbon Video Slider Pro Ensemble besteht aus drei Modellen: 80 cm (Art.-Nr. 21237), 100 cm (Art.-Nr. 21238) und 120 cm (Art.-Nr. 21239). Somit steht für jeden Einsatzbereich der passende Slider für Sie bereit.

Lieferumfang:
•1x walimex pro Carbon Video Slider Pro 80 cm, gepolsterte Tragetasche, Innensechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21237, Carbon Video Slider Pro 80
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 151,40*
€ 170,28*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 151,41*
€ 170,29*
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 164,56*
€ 184,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.