Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626631-BP Herst.-Nr.: 21239 EAN/GTIN: 4056929212396 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro Carbon Video Slider Pro 120 21239 Befestigungs-Clip
walimex pro Carbon Video Slider Pro 120
Professioneller Videoslider für präzise und ruckelfreie Kamerafahrten 120 cm Fahrweg Hochwertige Materialien (Carbon und CNC-gefrästes Aluminium) Klapp- und höhenverstellbare Gummifüße Hohe Belastbarkeit Kameraschlitten mit Wasserwaage und Friktionseinstellung 3/8' Gewindezapfen für Videoneiger oder Kugelkopf Zahlreiche 1/4' und 3/8' Gewinde zur Stativmontage Leicht und transportabel
Ruckelfreie Kamerafahrten Der walimex pro Carbon Video Slider Pro trägt seinen Namen zu Recht – er ist ein professionelles Tool, mit dem Sie ruckelfreie und sanfte Kamerafahrten realisieren und Ihre Filmaufnahmen erheblich aufwerten können.
Hochwertige Verarbeitung Der Slider ist sehr hochwertig verarbeitet und erfüllt Dank präzise gefertigter Carbonrohre und CNC-gefräster Aluminiumteile auch professionelle Ansprüche. Durch die eingesetzten Materialien sind alle drei Carbon-Slidermodelle trotz der Stabilität auch noch richtige Leichtgewichte.
Vielfältige Verstellmöglichkeiten Um auch wirklich in jeder Situation und an jedem Drehort einsatzbereit zu sein, verfügt der Slider über einstellbare Ausleger mit Rasterung und höhenverstellbaren Gummifüssen für sicheren und jederzeit waagrechten Stand.
Kameraschlitten und Rollen/Lager Der große Kameraschlitten verfügt sowohl über eine gummierte Auflagefläche zum Schutz des Kamerabodens, als auch über eine eingebaute Wasserwaage, um die waagrechte Aufstellung des Sliders zu erleichtern. Die Rollen laufen dank der sehr guten Lager butterweich und ohne spürbare Ruckler und Vibrationen auf den Carbonrohren. So sind bei allen Sliderlängen – 80 cm / 100 cm / 120 cm – extrem ruhige Kamerafahrten realisierbar, und zwar über die gesamte Sliderlänge. Der Schlitten bietet mit dem 3/8“ Gewindezapfen die passende Anschlussmöglichkeit für einen Videoneiger oder Kugelkopf. An der Stirnseite findet sich eine Feststellschraube, mit der einerseits eine leichte Friktionseinstellung möglich ist und andererseits der Kameraschlitten z.B. für den Transport gesperrt werden kann.
Kompatibel und weltoffen Der Slider ist Dank seiner stabilen Bauweise und der hochwertigen Materialien regelrecht „weltoffen“ und zu sehr vielen Aufnahmegeräten kompatibel, z.B. zu professionellen Cinema Cameras, DSLRs, spiegellosen Kameras / CSC, Action-Cams, Smartphones (passender Smartphone-Halter ist optional erhältlich) und Videokameras.
Wenn’s noch a bisserl mehr sein darf Und weil wir im wahrsten Sinne des Wortes immer gerne noch einen draufsetzen möchten, haben wir im Studio auch noch die maximale Belastbarkeit getestet. Und siehe da – Sie können richtig was draufpacken: 25 kg (80 cm) / 23,5 kg (100 cm) / 21,5 kg (120 cm) – somit sind auch mit schwererem Kameraequipment ruckelfreie Fahrten über die gesamte Sliderlänge möglich.
Gut geschützt on Tour Der Slider wird in einer gepolsterten Tragetasche geliefert, in der er mit zwei Halteriemen nochmals zusätzlich verzurrt werden kann – so sind die glatten Carbonrohre und die Leichtlaufrollen beim Transport bzw. bei Nichtgebrauch immer bestens geschützt, um weiterhin ruckelfreie und sanfte Kamerafahrten zu gewährleisten.
Die Slider-Familie Das walimex pro Carbon Video Slider Pro Ensemble besteht aus drei Modellen: 80 cm (Art.-Nr. 21237), 100 cm (Art.-Nr. 21238) und 120 cm (Art.-Nr. 21239). Somit steht für jeden Einsatzbereich der passende Slider für Sie bereit.
Lieferumfang: •1x walimex pro Carbon Video Slider Pro 120 cm, gepolsterte Tragetasche, Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Walimex Pro | Produkt-Art: | Befestigungs-Clip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21239, Carbon Video Slider Pro 120 |
| | |
| |