Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT CHGY-400SP 1619742 Fugenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619742-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1619742
EAN/GTIN:
     4053199516315
Suchbegriffe:
Elektrischer Fugenreiniger
Fugenreiniger elektrisch
Fugenreinigungsmaschine
Fugenreinigungsmaschine Ersatzbürst...
TOOLCRAFT CHGY-400SP 1619742 Fugenreiniger

2er Ersatzbürsten für Fugenreiniger Polyamid und Stahl Art.Nr. 1619736

Passend für Toolcraft Fugenreiniger Art. Nr. 1619736

Technische Daten:
Material (Borsten): Draht,Polyamid · Produktabmessung, Ø: 110 mm

Lieferumfang:
1 x Nylonbürste,1 x Drahtbürste

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 110 mm
Produktabmessung, Ø:
110 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material (Borsten):
Draht | Polyamid
Produkt-Art:
Fugenreiniger
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1619742, CHGY-400SP, 1619736
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
231
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 14,67*
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 14,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1619736
ab € 39,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.