Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix HS9074K-FVW Cosmos Feuerschutztresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619654-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS9074K-FVW
EAN/GTIN:
     4053199517862
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix HS9074K-FVW Cosmos Feuerschutztresor Schlüsselschloss

Feuerschutztresor Phoenix Cosmos HS9074K-FVW mit Schlüsselschloss, Lieferung frei Verwendungsstelle

ECB-S zertifizierter Einbruchsschutz nach Grad V (EN 1143-1)
Höhenverstellbare Fachböden zur organisierten Lagerung
Feuerschutz 30 Minuten für Papierdokumente getestet und zertifiziert

Die Wertschutzschränke der Serie Phoenix COSMOS bieten professionellen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad V ECB.S sowohl für den den privaten als auch insbesondere für den gewerblichen Bereich.

Der getestete und zertifizierte Einbruchschutz Widerstandsgrad V nach EN 1143-1 ECB.S bietet Versicherungsschutz nach Absprache im privaten und 250.000 EUR im gewerblichen Bereich. Der zusätzliche Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente wurde getestet und zertifiziert nach LFS30P gemäß EN15659 ECB.S.

Die doppelwandige Konstruktion besteht aus widerstandsfähigen Verbundmaterialien, verstärkt mit Metallfasern und zusätzlichen Bohrschutzplatten und einem Notverriegelungsmechanismus im Schlossbereich. Alle Modelle sind serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Doppelwandiger Tresorkorpus mit speziellem Zwischenmaterial · Bohrschutzplatten · Hochsicherer 3-Wege-Bolzenverschluß.

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 3 · Brandschutzklasse Tresore: Güteklasse LFS30P (EN 15659) · Feuerschutz (max.): 30 min Papierdokumente · Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 1094 kg · Herstellerfarbe: Graphitgrau (RAL 7024) · Innenmaß Breite: 525 mm · Innenmaß Höhe: 1168 mm · Innenmaß Tiefe: 425 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 690 mm · Produktabmessung, Höhe: 1330 mm · Produktabmessung, Tiefe: 690 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Schlossklasse: Schlossklasse VdS 2 (EN 1300) · Sicherheitsstufe Tresor: Grad V (EN 1143-1) · Versicherungswert geschäftlich: 250.000 EUR · Volumen: 295 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 637 mm · Grifftiefe: 50 mm · Zertifizierungsstelle: ECB-S

Lieferumfang:
Tresor · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 690 x 1330 x 690 mm
Volumen:
295 l
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produktabmessung, Tiefe:
690 mm
Produktabmessung, Höhe:
1330 mm
Produktabmessung, Breite:
690 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl der Fachböden:
3
Innenmaß Tiefe:
425 mm
Innenmaß Höhe:
1168 mm
Innenmaß Breite:
525 mm
Zertifizierungsstelle:
ECB-S
Feuerschutz (max.):
30 min Papierdokumente
Brandschutzklasse Tresore:
Güteklasse LFS30P (EN 15659)
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Sicherheitsstufe Tresor:
Grad V (EN 1143-1)
Schlossklasse:
Schlossklasse VdS 2 (EN 1300)
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Montageart:
Boden
Versicherungswert geschäftlich:
250.000 EUR
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
1094 kg
Produkt-Art:
Feuerschutztresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.999,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.369,04*
€ 8.769,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.294,92*
€ 8.680,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.116,57*
€ 8.468,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.999,49*
€ 8.329,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.