Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix HS3553K-FVW Elara Wertschutzschrank Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619635-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS3553K-FVW
EAN/GTIN:
     4053199517671
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank
Phoenix HS3553K-FVW Elara Wertschutzschrank Schlüsselschloss

Wertschutzschrank Phoenix Elara HS3553K-FVW mit Schlüsselschloss, Lieferung frei Verwendungsstelle

ECB-S zertifizierter Einbruchsschutz nach Grad III (EN 1143-1)
Höhenverstellbare Fachböden zur organisierten Lagerung
Feuerschutz 30 Minuten für Papierdokumente getestet und zertifiziert

Die Wertschutzschränke der Serie Phoenix ELARA bieten professionellen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad III ECB.S sowohl für den den privaten als auch für den gewerblichen Bereich.

Der getestete und zertifizierte Einbruchschutz Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 ECB.S bietet Versicherungsschutz für 200.000 EUR im privaten und 100.000 EUR im gewerblichen Bereich. Der zusätzliche Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente wurde getestet und zertifiziert nach LFS30P gemäß EN15659 ECB.S.

Die doppelwandige Konstruktion besteht aus widerstandsfähigen Verbundmaterialien und zusätzlichen Bohrschutzplatten und einem Notverriegelungsmechanismus im Schlossbereich. Alle Modelle sind serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Doppelwandiger Tresorkorpus mit speziellem Zwischenmaterial · Bohrschutzplatten · Hochsicherer 3-Wege-Bolzenverschluß.

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 1 · Brandschutzklasse Tresore: Güteklasse LFS30P (EN 15659) · Feuerschutz (max.): 30 min Papierdokumente · Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 383 kg · Herstellerfarbe: Graphitgrau (RAL 7024) · Innenmaß Breite: 406 mm · Innenmaß Höhe: 858 mm · Innenmaß Tiefe: 315 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 520 mm · Produktabmessung, Höhe: 970 mm · Produktabmessung, Tiefe: 500 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Schlossklasse: Schlossklasse VdS 2 (EN 1300) · Sicherheitsstufe Tresor: Grad III (EN 1143-1) · Versicherungswert geschäftlich: 100.000 EUR · Versicherungswert privat: 200.000 EUR · Volumen: 110 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 485 mm · Grifftiefe: 40 mm · Zertifizierungsstelle: ECB-S

Lieferumfang:
Tresor · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 520 x 970 x 500 mm
Volumen:
110 l
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produktabmessung, Tiefe:
500 mm
Produktabmessung, Höhe:
970 mm
Produktabmessung, Breite:
520 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß Tiefe:
315 mm
Innenmaß Höhe:
858 mm
Innenmaß Breite:
406 mm
Zertifizierungsstelle:
ECB-S
Feuerschutz (max.):
30 min Papierdokumente
Brandschutzklasse Tresore:
Güteklasse LFS30P (EN 15659)
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Sicherheitsstufe Tresor:
Grad III (EN 1143-1)
Schlossklasse:
Schlossklasse VdS 2 (EN 1300)
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Montageart:
Boden
Versicherungswert privat:
200.000 EUR
Versicherungswert geschäftlich:
100.000 EUR
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
383 kg
Produkt-Art:
Wertschutzschrank
Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschrank, Wertschutztresor, wertschutzschrank lfs 30 p, standtresor, wertschutzschrank klasse 3, Phoenix, HS3553K-FVW, Elara, Diebstahlsicherung, Safe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.519,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.796,16*
€ 3.327,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.757,01*
€ 3.280,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.635,98*
€ 3.136,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.544,92*
€ 3.028,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.519,36*
€ 2.998,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.