Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix HS1056K-FVW Neptune Wertschutzschrank Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619614-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS1056K-FVW
EAN/GTIN:
     4053199517466
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Standtresor
Tresor-Schrank
Phoenix HS1056K-FVW Neptune Wertschutzschrank Schlüsselschloss

Wertschutzschrank Phoenix Neptune HS1056K-FVW mit Schlüsselschloss, Lieferung frei Verwendungsstelle

ECB-S zertifizierter Einbruchsschutz nach Grad I (EN 1143-1)
Höhenverstellbare Fachböden zur organisierten Lagerung
Feuerschutz 30 Minuten für Papierdokumente getestet und zertifiziert

Die Wertschutzschränke der Serie Phoenix NEPTUN bieten hohen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad I ECB.S sowohl für den den privaten als auch für den gewerblichen Bereich. Auch geeignet als Betäubungsmitteltresor.

Der getestete und zertifizierte Einbruchschutz Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 ECB.S bietet Versicherungsschutz für 65.000 EUR im privaten und 20.000 EUR im gewerblichen Bereich. Der zusätzliche Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente wurde getestet und zertifiziert nach LFS30P gemäß EN15659 ECB.S.

Die doppelwandige Konstruktion besteht aus widerstandsfähigen Verbundmaterialien und zusätzlichen Bohrschutzplatten und einem Notverriegelungsmechanismus im Schlossbereich. Alle Modelle sind serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Doppelwandiger Tresorkorpus mit speziellem Zwischenmaterial · Bohrschutzplatten · Hochsicherer 3-Wege-Bolzenverschluß mit 24 mm starken Bolzen.

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 4 · Brandschutzklasse Tresore: Güteklasse LFS60P (EN 15659) · Feuerschutz (max.): 60 min Papierdokumente · Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 658 kg · Herstellerfarbe: Graphitgrau (RAL 7024) · Innenmaß Breite: 800 mm · Innenmaß Höhe: 1760 mm · Innenmaß Tiefe: 392 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 940 mm · Produktabmessung, Höhe: 1950 mm · Produktabmessung, Tiefe: 585 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Schlossklasse: Schlossklasse VdS 1 (EN 1300) · Sicherheitsstufe Tresor: Grad I (EN 1143-1) · Versicherungswert geschäftlich: 20.000 EUR · Versicherungswert privat: 65.000 EUR · Volumen: 553 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 613 mm · Grifftiefe: 40 mm · Zertifizierungsstelle: ECB-S

Lieferumfang:
Tresor · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 940 x 1950 x 585 mm
Volumen:
553 l
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produktabmessung, Tiefe:
585 mm
Produktabmessung, Höhe:
1950 mm
Produktabmessung, Breite:
940 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl der Fachböden:
4
Innenmaß Tiefe:
392 mm
Innenmaß Höhe:
1760 mm
Innenmaß Breite:
800 mm
Zertifizierungsstelle:
ECB-S
Feuerschutz (max.):
60 min Papierdokumente
Brandschutzklasse Tresore:
Güteklasse LFS60P (EN 15659)
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Sicherheitsstufe Tresor:
Grad I (EN 1143-1)
Schlossklasse:
Schlossklasse VdS 1 (EN 1300)
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Montageart:
Boden
Versicherungswert privat:
65.000 EUR
Versicherungswert geschäftlich:
20.000 EUR
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
658 kg
Produkt-Art:
Wertschutzschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.262,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.567,23*
€ 3.055,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.529,25*
€ 3.009,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.406,75*
€ 2.864,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.311,43*
€ 2.750,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.262,39*
€ 2.692,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.