Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FS1914K-FVW Fire Commander II Feuerschutztresor feuerfest Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619578-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1914K-FVW
EAN/GTIN:
     4053199517107
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix FS1914K-FVW Fire Commander II Feuerschutztresor feuerfest Schlüsselschloss

Feuerschutztresor Phoenix Fire Commander II FS1914K-FVW mit Schlüsselschloss, Lieferung frei Verwendungsstelle

120 min. Feuerschutz für Papierdokumente
Höhenverstellbare Regelböden für perfekte Auslastung
Ideal für Büros und Gewerberäume

Die Dokumenteschränke der Serie Phoenix FIRE COMMANDER bieten ausreichend Platz und maximalen Feuerschutz für Dokumente und Wertgegenstände.

Die getestete und zertifizierte Feuersicherheit nach NT Fire 017-120P bietet Papierdokumenten Feuerschutz von bis zu 120 Min. und zusätzlich gem. Fabriktest DIP 120-60 DMAA bis zu 60 Min. Feuerschutz für digitale Medien. Die Tresore sind aus einer Höhe von 9.15 m sturzgestestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 2 · Brandschutzklasse Tresore: NT Fire 017-120P · Feuerschutz (max.): 120 min Papierdokumente · Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 554 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 945 mm · Innenmaß Höhe: 1505 mm · Innenmaß Tiefe: 440 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 1125 mm · Produktabmessung, Höhe: 1685 mm · Produktabmessung, Tiefe: 650 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Tresor-Besonderheiten: feuerfest · Versicherungswert privat: 2.500 EUR · Volumen: 626 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 560 mm · Grifftiefe: 40 mm.

Lieferumfang:
Tresor · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1125 x 1685 x 650 mm
Volumen:
626 l
Herstellerfarbe:
Signal-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
650 mm
Produktabmessung, Höhe:
1685 mm
Produktabmessung, Breite:
1125 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl der Fachböden:
2
Innenmaß Tiefe:
440 mm
Innenmaß Höhe:
1505 mm
Innenmaß Breite:
945 mm
Feuerschutz (max.):
120 min Papierdokumente
Brandschutzklasse Tresore:
NT Fire 017-120P
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Tresor-Besonderheiten:
feuerfest
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Montageart:
Boden
Versicherungswert privat:
2.500 EUR
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
554 kg
Produkt-Art:
Feuerschutztresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.888,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.167,34*
€ 3.769,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.091,65*
€ 3.679,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.976,09*
€ 3.541,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.906,41*
€ 3.458,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.888,03*
€ 3.436,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.