| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1619022-BP Herst.-Nr.: TRU-7S2-56BAG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 7-Segment-Anzeige Blau 14.2 mm 3.2 V Ziffernanzahl: 2 TRU-7S2-56BAG
7-Segment-Anzeige Blau 14,20 mm 3.2V Ziffernzahl: 2 Tru Components TRU-7S2-56BAG
Technische Daten: Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gemeinsamer Anschluss: Anode · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 20 mcd · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8 mm · Typ: TRU-7S2-56BAG · Wellenlänge: 460,475 · Zifferhöhe: 14.2 mm · Ziffernanzahl: 2
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 25 x 19 x 8 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Tiefe: | 8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 19 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Wellenlänge: | 460 | 475 | Farbe: | blau | Gemeinsamer Anschluss: | Anode | Zifferhöhe: | 14.2 mm | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.2 V | Lichtstärke I(V): | 20 mcd | Typ: | TRU-7S2-56BAG | Ziffernanzahl: | 2 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | 7-Segment-Anzeige | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TRU-7S2-56BAG, led anzeige, LED-Display |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,27* | € 3,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,79* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,14* | € 8,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|