| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1618995-BP Herst.-Nr.: TRU-7S1-36RAG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 7-Segment-Anzeige Rot 9.1 mm 2 V Ziffernanzahl: 1 TRU-7S1-36RAG
7-Segment-Anzeige Rot 9,10 mm 2.0V Ziffernzahl: 1 Tru Components TRU-7S1-36RAG
Technische Daten: Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gemeinsamer Anschluss: Anode · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 10 mcd · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8.5 mm · Typ: TRU-7S1-36RAG · Wellenlänge: 640,660 · Zifferhöhe: 9.1 mm · Ziffernanzahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 7.5 x 14 x 8.5 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Tiefe: | 8.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Breite: | 7.5 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Wellenlänge: | 640 | 660 | Farbe: | rot | Gemeinsamer Anschluss: | Anode | Zifferhöhe: | 9.1 mm | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 V | Lichtstärke I(V): | 10 mcd | Typ: | TRU-7S1-36RAG | Ziffernanzahl: | 1 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | 7-Segment-Anzeige | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TRU-7S1-36RAG, led anzeige, LED-Display |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,60* | € 1,07* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,08* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,39* | € 12,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|