Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset SM 30 L Monokristallines Solarmodul 30 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1618854-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10034
EAN/GTIN:
     4025758100341
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Sunset SM 30 L Monokristallines Solarmodul 30 Wp 12 V

Kleinmodul Laminatversion SM 30L

Biegsam
Hohe Stromleistung
Extrem robust und wetterfest

Das Solarmodul ist auf Laminat, also ohne Rahmen konzipiert.
Es ist daher sehr gut für den Einsatz auf Booten und Jachten oder im Wohnmobil geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine versiegelte Anschlussdose mit ca. 1 Meter Kabel.
Die speziellen Materialien gewährleisten eine leichte Biegsamkeit des Moduls, das sich so bis zu einem gewissen Grad unterschiedlichen Oberflächen anpassen kann. Es kann flach aufgeklebt oder aufgeschraubt werden. Hochwertige Zellen aus kristallinem Silizium wurden eingesetzt, die eine hohe Spitzenleistung erreichen.
Die frontseitige Abdeckung besteht aus hochwertigem Kunststoff. Die Rückseite aus Aluminium ist mit der Kunststoffabdeckung dauerhaft verbunden.

Ausstattung:
Biegsam · Hohe Stromleistung · Befestigungsösen · Kann flach aufgekklebt werden · Extrem robust und wetterfest · Versiegelte Anschlussdose auf der Vorderseite · Flexibel einsetzbar

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Kabel · Gewicht: 1.7 kg · Kabellänge: 1.00 m · Kurzschluss-Strom: 193 mA · Leerlaufspannung: 20.8 V · Leistung: 30 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 174 mA · Produktabmessung, Breite: 336 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 681 mm · Spannung (max.): 17.3 V · Typ: SM 30L · Wirkungsgrad: 21 %

Lieferumfang:
Solarmodul · Anschlusskabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 681 x 336 x 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
681 mm
Produktabmessung, Breite:
336 mm
Marke:
Sunset
Anschluss (Solar):
Kabel
Nennstrom:
174 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
21 %
Leerlaufspannung:
20.8 V
Kurzschluss-Strom:
193 mA
Spannung (max.):
17.3 V
Leistung:
30 Wp
Typ:
SM 30L
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, sunset monokristallines solarmodul, solar modul, solar modul 12v, Sunset, 10034, SM 30 L, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.