Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Akku 3408220 Gartensäge GE-GS 18 Li - Solo 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616886-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3408220
EAN/GTIN:
     4006825618389
Suchbegriffe:
Akku-Astsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
akku astsäge
Einhell Akku 3408220 Gartensäge GE-GS 18 Li - Solo 150 mm

Einhell Power X-Change Akku-Astsäge GE-GS 18 Li-Solo

Werkzeugloser, leichter Sägeblattwechsel
Schnittstärke max. 90 mm
Qualitäts-Sägeblatt "Made in Switzerland"

Die Einhell Akku-Astsäge GE-GS 18 Li - Solo ist ein bewährter Helfer für das heimische Grün. Ob dichten Bäumen oder festen Büschen und Sträuchern zu Leibe gerückt werden soll, dank ihrer qualitativen Ausstattung durchtrennt die Akku-Astsäge mit einer Sägeblattlänge von 150 Millimetern mühelos auch dickere Äste bis zu einem Durchmesser von 90 Millimetern. Der Sägeblattwechsel der Einhell Akku-Astsäge lässt sich ohne Werkzeug und damit schnell und leicht durchführen. Der abnehmbare Astbügel ermöglicht einfaches Schneiden von Ästen in jeder Situation und ermöglicht so ermüdungsfreies Arbeiten sowie den perfekten Halt. Ausgestattet ist die Akku-Astsäge GE-GS 18 Li – Solo mit einem KWB Qualitäts-Sägeblatt "Made in Switzerland". Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Werkzeugloser, leichter Sägeblattwechsel
Abnehmbarer Astbügel für einfaches Schneiden von Ästen
Soft-Grip für angenehmes Arbeiten und perfekten Halt
KWB Qualitäts-Sägeblatt "Made in Switzerland"

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1.14 kg · Produktabmessung, Breite: 201 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 405 mm · Sägeblatt-Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Schnittstärke mit Astbügel: 70 mm · Schnittstärke ohne Astbügel: 90 mm

Lieferumfang:
1x Akku-Astsäge GE-GS 18 Li-Solo

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 405 x 201 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
405 mm
Produktabmessung, Breite:
201 mm
Marke:
Einhell
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Sägeblatt-Länge:
150 mm
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
1.14 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Gartensäge
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 3408220, GE-GS 18 Li - Solo, Power X-Change, Power X Change
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,24*
€ 80,97*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 63,60*
€ 81,98*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 68,28*
€ 86,96*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 72,5354*
€ 91,9954*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.