Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 113960 LED-Nachtlicht Oval LED Bernstein Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616365-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     113960
EAN/GTIN:
     4047443145413
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
nachtlicht weiß
Hama 113960 LED-Nachtlicht Oval LED Bernstein Weiß

LED-Nachtlicht "Bernstein"

Bernsteinfarbene LED
Geringer Stromverbrauch
Lebensdauer circa 50.000 h

Die dunkle Treppe in den Keller, der lange Flur mit seinen uneinsichtigen Nischen - Erleuchtung schafft da dieses Steckdosenlicht. Es nimmt Kindern die Angst und Erwachsenen ebenso. Wer mit einer beruhigenden Lichtquelle im Zimmer besser einschläft, kann es auch als Schlummerlicht nutzen.

Stromsparendes Nachtlicht mit bernsteinfarbenen LEDs
Sanftes Licht hilft nicht nur Kindern beim Einschlafen. Auch viele Erwachsene lassen sich gerne von Schlummerlicht in den Schlaf begleiten. Doch viele Lampen sind zu hell, verbrauchen zu viel Strom oder finden keinen Platz auf dem Nachttisch.

Bernsteinfarbenes Licht
Das Nachtlicht „Bernstein“ von Hama leuchtet besonders angenehm und warm. Die bernsteinfarbene LED strahlt Ruhe und Geborgenheit aus und ist dazu extrem stromsparend. So kann das Nachtlicht die ganze Nacht in der Steckdose bleiben, ohne dass Sie sich Sorgen um Ihre Stromrechnung machen müssen. Besonders praktisch: Es wird einfach in eine Steckdose gesteckt und nimmt so keinen Platz im Schlafzimmer weg.

Extrem stromsparend
Die verbaute bernsteinfarbene LED ist nicht nur besonders hübsch, sie ist zudem extrem stromsparend und äußerst langlebig: Bis zu 50.000 Stunden hält sie durch. Das sind ganze 5,7 Jahre Dauerbetrieb. Brennt sie dagegen nur 12 Stunden am Tag, sind sogar über 11 Jahre drin. Das Nachtlicht ist also ein treuer Begleiter, der Ihnen jahrelang den Weg durch die dunkle Wohnung weist. Und das bei einem Verbrauch von gerade mal 0,2 W.

Ideal fürs Kinderzimmer
Das Schlummerlicht eignet sich auch ideal fürs Kinderzimmer. Ihre Kinder fürchten sich, wenn sie nachts aufwachen und alles ist dunkel? Mit dem Nachtlicht Bernstein ist Schluss mit stockdunklen Kinderzimmern und Fluren. Das Steckdosenlicht beleuchtet sanft den Weg vom Kinderzimmer zur Toilette und wieder zurück. Ihr Kind fühlt sich sicher und Sie müssen nachts nicht mehr so oft Kindertränen trocknen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Oval · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 0.2 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.2 W · Leuchtfarben: Bernstein · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 15 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 15 lm · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Kinderzimmer · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen · Stromversorgung (LOV): über Steckdose

Lieferumfang:
Nachtlicht Bernstein · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Dies ist ein Nachtlicht. Die enthaltene LED-Lampe (Halogenlampe, Kryptonlampe...) ist nur für diesen Zweck bestimmt. Sie ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 15 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 0.2 W
Marke:
Hama
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Oval
Leuchtfarben:
Bernstein
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Kinderzimmer
Stromversorgung (LOV):
über Steckdose
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Lichtstrom Gesamt:
15 lm
Leistung je Leuchtmittel:
0.2 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
0.2 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
15 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Nachtlicht
Weitere Suchbegriffe: nachtlicht kinder, hama nachtlicht, Hama, 113960, Kinderzimmerlicht, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,40*
€ 11,14*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 7,63*
€ 11,16*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,00*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 17,06*
€ 24,31*
€ 3,50*
ab € 18,32*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.