Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR-58 DAB+ Empfänger Bluetooth Musikstreaming, Freisprechfunktion, Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616343-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27258
EAN/GTIN:
     4032661272584
Suchbegriffe:
Autoradio
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Albrecht DR-58 DAB+ Empfänger Bluetooth Musikstreaming,Freisprechfunktion,Ladefunktion

Albrecht DR-58 DAB+ Empfänger im Rückspiegel

DAB+ Rückspiegel zum Empfang von Digitalradio
Bluetooth Freisprechfunktion und Musik Streaming
Interner Lautsprecher und Mikrofon

Sehr einfache Montage an fast allen Rückspiegeln möglich.

Ausstattung:
DAB/DAB+ (mit DLS) Autoradio Adapter · FM Transmitter für kabellose Übertragung zum Autoradio · Bluetooth Freisprechfunktion und Musik Streaming vom Mobiltelefon · Interner Lautsprecher und Mikrofon · Aktive DAB+ Folienantenne für bestmöglichen Empfang · Empfangsstabilisator für hohe Geschwindigkeiten · 6,09 cm (2,4“) TFT Farbdisplay · Display automatisch und manuell abschaltbar · Service Following:
Alternativfrequenzsuche · Verkehrsdurchsagenerkennung · 4 Stationstasten auf der Vorderseite · 30 Favoritenspeicher · Aux-In oder Line-Out zum Anschluss von externen Audiogeräten bzw. Kabelverbindung zum Autoradio · USB Lademöglichkeit für externe Geräte (z.B. Mobiltelefon).

Technische Daten:
DAB-Empfänger-Besonderheiten: Bluetooth Musikstreaming,Freisprechfunktion,Ladefunktion · Gewicht: 230 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 318 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm

Lieferumfang:
Aktive DAB+ Antenne,Kombiniertes USB-Ladekabel / 3,5 mm Audiokabel 3m Länge,Doppel USB-Zigarettenanzünder 12V/24V,Einbauwerkzeug.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
318 mm
Marke:
Albrecht
Farbe:
schwarz
DAB-Empfänger-Besonderheiten:
Bluetooth Musikstreaming | Freisprechfunktion | Ladefunktion
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
DAB+ Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Albrecht, 27258, DR-58, mp3-Sender, ukw transmitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 91,86*
€ 121,21*
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 129,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,97*
€ 129,99*
€ 5,00*
ab € 103,22*
€ 134,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 162,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.