Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Feuerlöscher Folie selbstklebend (B x H) 150 mm x 150 mm ISO 7010 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1614596-BP
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5010
EAN/GTIN:
     4044589372314
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzschild Feuerlöscher Folie selbstklebend (B x H) 150 mm x 150 mm ISO 7010 1 St.

Brandschutzschild Feuerlöscher 15x15 cm

Technische Daten:
Ausführung (Schilder): Folie selbstklebend · Normen (Schilder): ISO 7010 · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Schild-Besonderheiten: langnachleuchtend · Schildsymbol: Feuerlöscher

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 150 mm x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
SafetyMarking
Ausführung (Schilder):
Folie selbstklebend
Normen (Schilder):
ISO 7010
Schild-Besonderheiten:
langnachleuchtend
Schildsymbol:
Feuerlöscher
Produkt-Art:
Brandschutzschild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,31*
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 5,33*
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 5,33*
8 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 6,65*
Lager 102
69
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5020
ab € 6,45*
Ähnlich
Wolk
11.A5010
ab € 1,72*
Ähnlich
Wolk
11.A5015
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5010
ab € 2,93*
Ähnlich
Wolk
15.A5015
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
15.A5020
ab € 9,95*
Ähnlich
Wolk
15.A5025
ab € 27,33*
Ähnlich
Wolk
21.A5010
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
38.A5003
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.A5020
ab € 2,35*
Ähnlich
Wolk
21.A5005
ab € 0,81*
Ähnlich
Wolk
21.A5015
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
38.A5005
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
38.A5015
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
38.A5020
ab € 7,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.