Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband Label the Cable PRO 1250 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1614118-BP
Hersteller:
     Label-the-cable
Herst.-Nr.:
     PRO 1250
EAN/GTIN:
     4260162070969
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Klettband Label the Cable PRO 1250 Blau

Label-the-cable Klettband Doppelseitig universell zum Bündeln, Kabelbinder aus Klett Blau 25 m LTC Roll

Doppelseitiges Klettband zum Bündeln und Fixieren (Klettverschluss) von Kabeln, Schläuchen, Pflanzen etc.
Kabel im Netzwerkschrank bündeln und eine bessere Übersicht erhalten
Klettbandrolle vielseitig einsetzbar in Büro, Haushalt, Garten, Werkstatt, Musikstudio oder beim Camping
Einfach auf individuelle Länge zuschneiden
Wiederverwendbar und mit extra starker Klett-Haftung
Beidseitiges Fixierband (Klettkabelbinder)

Viele Kabel im Netzwerkschrank sorgen für Unübersichtilichkeit. Mit dem doppelseitigem Klettband können Sie mehrere Kabel bündeln und fixieren. Verschaffen Sie sich einen ordentlichen und strukturierten Überblick in Ihrem Netzwerkschrank und lassen Sie sich von keinem Kabelsalat mehr verwirren.

Klettbandrolle "LTC ROLL": Die Universallösung fürs Bündeln & Fixieren
Die doppelseitige Klettbandrolle "LTC ROLL" eignet sich zum Bündeln und Fixieren (Klettband) von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen, Pflanzen, und vielem mehr. Der Klettkabelbinder ist die optimale und wiederverwertbare Alternative zu Kabelbinder und Klebeband.
Das selbstklebende Fixierband bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Klettbinder in Büro, Netzwerkschränken, Haushalt, Garten, Werkstatt, Musikstudio oder beim Camping. Einfach das Klettband auf die individuelle Länge zuschneiden und durch die extra starke Klett-Haftung immer und immer wieder verwenden. Die besonders weiche Verlours-Qualität ist schonend zu allen Oberflächen. Die doppelseitige Klettbandrolle „LTC ROLL“ mit Klettverschluss ist somit auch zum Bündeln von Glasfaserleitungen geeignet.

Ausstattung:
Beidseitiges Fixierband (Klettkabelbinder) - besonders weiche Velours-Qualität, schonend zu allen Oberflächen, auch zum Bündeln von Glasfaserleitungen geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Material: Velours · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m

Lieferumfang:
Klettband 25m Blau

Hinweis:
Bitte beachten: Die Anwendungsbilder dienen nur dem Beispiel und können von der eigentlichen Produktfarbe abweichen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25 m x 16 mm x 2 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Label the Cable
Farbe:
blau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Velours
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 22,39*
€ 33,01*
€ 6,78*
ab € 25,84*
€ 35,49*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 38,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.