Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1614094-BP Herst.-Nr.: 491029008 EAN/GTIN: 4008224592024 |
| |
|
| | |
| Kopp 1 Stück Abdeckung Abdeckung HK 07 Reinweiß (RAL 9010) 491029008
Antennenabdeckung, 3-fach, reinweiß
Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/SAT mit 3 Schrauben, HK07, reinweiß.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Antennenabdeckung TV/RF/SAT · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für (Details): Koaxial-Antenennensteckdose · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK 07 · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Reinweiß (RAL 9010) | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Passend für (Details): | Koaxial-Antenennensteckdose | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Antennenabdeckung TV/RF/SAT | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | HK 07 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,98* | € 4,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,11* | € 4,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,67* | € 5,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 7,16* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,09* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|