Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1613721-BP Herst.-Nr.: 560656006 EAN/GTIN: 4008224259538 |
| |
|
| | |
| Kopp 560656006 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Ausschalter,Wechselschalter BlueElectric Grau
Aus- und Wechselschalter - AP-Feuchtraum
Schutzart: IP44 Material: Kunststoff Montageart: Aufputz
Aufputz-Feuchtraum, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), beleuchtet, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, grau.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Aus- und Wechselschalter · Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 61 mm · Schalterprogramm-Funktion: Ausschalter,Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: BlueElectric · Schaltkontakt-Art (Details): Steckklemme · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX · Beleuchtung: Mit Glimmlampe.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 78 x 78 x 61 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Tiefe: | 61 mm | Produktabmessung, Höhe: | 78 mm | Produktabmessung, Breite: | 78 mm | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP44 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | Aus- und Wechselschalter | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung (Details): | 230 V | Schaltkontakt-Art (Details): | Steckklemme | Schalterprogramm-Funktion: | Ausschalter | Wechselschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Komplett | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | BlueElectric | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, 04008224259538, Kopp, 560656006, Blue Electric, 242-6498 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,80* | € 10,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,87* | € 11,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,11* | € 11,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 8,51* | € 11,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 16,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|