Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 327328049 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Zubehör Verbindungsstutzen BlueElectric Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613719-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     327328049
EAN/GTIN:
     4008224467056
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Kopp 327328049 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Zubehör Verbindungsstutzen BlueElectric Grau

Verbindungsmuffen - AP-Feuchtraum

Schutzart: IP44
Material: Kunststoff
Montageart: Aufputz

Aufputz Feuchtraum Verbindungsstück 1-fach für Kombinationen zum individuellen Anreihen verschiedener Geräte, aus witterungs-, UV-und ozonbeständigem Material: dauerelastisches SEBS, 2 Stück, IP44, BLUE ELECTRIC, grau.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Verbindungsmuffen · Herstellerfarbe: Grau · Schalterprogramm-Funktion: Verbindungsstutzen · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör · Schalterprogramm-Serie: BlueElectric · Weitere technische Daten: Ausführung: Verbindungsstück.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Verbindungsmuffen
Schalterprogramm-Funktion:
Verbindungsstutzen
Schalterprogramm-Komponente:
Zubehör
Schalterprogramm-Serie:
BlueElectric
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Kopp, 327328049, Blue Electric
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,77*
1 Tag
21
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 2,79*
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,87*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,90*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.