Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia Pre HD Mikrofon Vorverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613107-BP
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     IP-IRIG-PREHD-IN
EAN/GTIN:
     8025813718036
Suchbegriffe:
Mikrofon-Vorverstärker
mikrofon-vorverstärker
IK Multimedia Pre HD Mikrofon Vorverstärker

Irig Pre HD Mikrofon Vorverstärker

Mikrofon-Interface für iPhone, iPad, MAC und PC
Class A Mikrofonvorverstärker mit Gain-Regler
Kompakt und ultraleicht
Direct Monitoring

Kompaktes ultraleichtes digitales high-definition Mikrofon-Interface für iPhone, iPad, MAC und PC
iRig Pre HD arbeitet mit 24-bit/96kHz und verfügt über einen Neutrik XLR Mikrofon-Eingang mit professioneller Vorverstärkung, Phantomspeisung und Gain-Regelung, die mit Hilfe der Multi-Colour-LED auch optisch unterstützt wird. iRig Pre HD ist auch für iPhone 7 und 8 geeignet dank eines Kopfhörerausgangs mit Lautstärkeregelung und Direct-Monitoring-Schalter für latenzfreies Mithören. iRig Pre HD arbeitet mit Bus-Power, 2 AA Batterien (im Lieferumfang enthalten) bringen genügend Strom, um die 48 Volt Phantomspeisung für Kondenser-Mikros zu gewährleisten. Zum Lieferumfang gehören MFi-zertifizierte Lighting- und USB-Kabel für die Verbindung zum iPhone, iPad, MAC oder PC und ein umfangreiches Software-Paket bestehend aus MicPack for VocaLive (virtuelle Modelle verschiedener Mikros, sowie diverse Effekte), Mic Room für MAC und PC (eine virtuelle Kollektion von 20 Mikrofonen) und Pro Bundle for iRig Recorder (professionelle Effekte).

Ausstattung:
High-definition Mikrofon-Interface für iPhone, iPad, MAC und PC · Kompatibel zu MAC (10.6 und höher) und PC (Win 7,8 oder 10) · Funktioniert mit allen gängigen iOS Geräten (iOS 6 und höher) · MFi (“Made For iPhone aid iPad”) zertifiziert von Apple · Class A Mikrofonvorverstärker mit Gain-Regler · Verstärkungsbereich 40 dB · Frequenzgang von 20Hz bis 20kHz · Ultrakompakt und leicht · Direct monitoring für Echtzeitüberwachung oder Wiedergabe · Hochwertige 24-bit/96 kHz A/D-Wandlung · Sampling Rate: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz und 96 kHz · 48 Volt Phantomspeisung · Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke) inklusive Lautstärkeregelung · Multicolor-LED für einfache Gain-Einstellung · Stromversorgung über USB oder 2 AA-Batterien (inkl.) · Geräteanschluss: micro-USB · Mitgeliefertes Lightning- und USB-Kabel · Klettband Halter z.B. für Mikroständer · Inklusive umfangreichem Softwarepaket für MAC/PC und iOS · Kompatibel zu Android-Geräten (Android 5 und höher) und digitaler USB-Audiofunktionen.

Technische Daten:
Gewicht: 75 g · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm · Schnittstellen (Sound & Light): XLR-Eingang,USB-Typ Micro B 5polig,Kopfhörer-Ausgang 3.5 mm · Schnittstellen: Kopfhörer Ausgänge 6.3 mm: 1 x · Schnittstellen: Mikrofon Eingänge XLR: 1 x

Lieferumfang:
Lightning- und USB-Kabel,Klettband Halter.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 110 x 34 mm
Produktabmessung, Tiefe:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
IK Multimedia
Schnittstellen: Kopfhörer Ausgänge 6.3 mm:
1 x
Schnittstellen: Mikrofon Eingänge XLR:
1 x
Schnittstellen (Sound & Light):
XLR-Eingang | USB-Typ Micro B 5polig | Kopfhörer-Ausgang 3.5 mm
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Mikrofon Vorverstärker
Weitere Suchbegriffe: IK Multimedia, IP-IRIG-PREHD-IN, Pre HD, Preamp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 133,75*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 103,31*
€ 133,76*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 169,99*
€ 207,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.