Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DTSL25-RG-LJS-T-K 6560-0247-33 D-SUB Gehäuse Polzahl: 25 Vollmetall 180 ° Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612547-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6560-0247-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall polzahl 25
d-sub gehäuse metall
encitech DTSL25-RG-LJS-T-K 6560-0247-33 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Vollmetall 180 ° Silber 1 St.

D-SUB Gehäuse DTSL

Polzahl (num): 25
Vollmetall

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Vollmetall · Geschirmt: Ja · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 25 · Produktabmessung, Breite: 14.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.3 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade,mit Rändelschraube 4-40 UNC,inkl. Kabeltülle · Temperaturbereich (Details): -40°C to +120 °C

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
1
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
42.3 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
14.9 mm
Marke:
encitech
Industrieware:
Nein
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Kabeleingang gerade | mit Rändelschraube 4-40 UNC | inkl. Kabeltülle
Herst.-Teilenr.:
6560-0247-33
Typ (Hersteller-Typ):
DTSL25-RG-LJS-T-K
Polzahl:
25
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Durchmesser (Details):
11.50 mm
Temperaturbereich (Details):
-40°C to +120 °C
Gehäuse-Material:
Vollmetall
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 25 pol, encitech, 6560-0247-33, DTSL25-RG-LJS-T-K, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 12,64*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,66*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 27,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.