Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DAPK15-JS/MET 6211-0100-42 D-SUB Adaptergehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff, metallisiert Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612390-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6211-0100-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15polig
d-sub gehäuse
encitech DAPK15-JS/MET 6211-0100-42 D-SUB Adaptergehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff, metallisiert Silber 1 St.

D-SUB Adaptergehäuse DAPK15

Polzahl (num): 15
Kunststoff, metallisiert

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Kunststoff, metallisiert · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Polzahl (num): 15 · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade,mit Rändelschraube 4-40 UNC · Temperaturbereich (Details): -55°C - +110 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Marke:
encitech
Industrieware:
Nein
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Kabeleingang gerade | mit Rändelschraube 4-40 UNC
Herst.-Teilenr.:
6211-0100-42
Typ (Hersteller-Typ):
DAPK15-JS/MET
Polzahl (num):
15
Temperaturbereich (Details):
-55°C - +110 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff|ツ| metallisiert
Produkt-Art:
D-SUB Adaptergehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse kunststoff, encitech, 6211-0100-42, DAPK15-JS/MET, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 8,02*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 8,03*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 17,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.