Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1612057-BP Herst.-Nr.: C8638 EAN/GTIN: 4056534026289 |
| |
|
| | |
| Pichler Pappel-Sperrholz (L x B x H) 900 x 300 x 4.0 mm 2 St.
Pappel-Sperrholz 900 x 300 x 4.0 mm
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.0 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 900 x 300 x 4.0 mm | Produktabmessung, Höhe: | 4.0 mm | Produktabmessung, Länge: | 900 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | Pichler | Produkt-Art: | Pappel-Sperrholz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pichler, C8638 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 11,41* | € 16,01* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 11,38* | € 16,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,90* | € 32,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,69* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|