Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Pappel-Sperrholz (L x B x H) 900 x 300 x 4.0mm 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Pichler
Pichler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069837
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8638
EAN/GTIN:
     4056534026289
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Pichler Pappel-Sperrholz (L x B x H) 900 x 300 x 4.0mm 2St.

Inhalt: 2 St.
Breite: 300 mm
Kategorie: Pappel-Sperrholz
Höhe: 4.0 mm
Produkt-Art: Pappel-Sperrholz
Länge (Tiefe): 900 mm
Hersteller-Nr.: C8638
EAN: 4056534026289
Kabelführung: durch die linke Endkappe

Weitere Suchbegriffe: Pichler, C8638
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 11,48*
€ 16,08*
2 Tage
43
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 16,10*
Lager 1039
43
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,27*
€ 30,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,53*
€ 36,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,50*
€ 32,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,85*
€ 31,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.