Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216869-1 M22S-WRK Wahltaste Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611277-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216869-1
EAN/GTIN:
     4064161270494
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
eaton wahltaste
wahltaster
Eaton 216869-1 M22S-WRK Wahltaste Schwarz 1 St.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 29.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22S-WRK
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 216869-1, M22S-WRK, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,96*
€ 25,05*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 25,07*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 36,68*
€ 49,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216385
ab € 2,28*
Sonstiges
Eaton
216384
ab € 1,97*
Sonstiges
Eaton
216378
ab € 1,81*
Sonstiges
Eaton
216376
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.